Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produktes a...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weitere Jahre mit Vor-Ort-Kundendienst (insg. 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produktes a...
Artikel-Nr.:
     C1136-B620SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     B620SP3
EAN/GTIN:
     0095205042344
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
garantieerweiterung xerox
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Zeitraum:
2 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Support vor Ort:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
Xerox VersaLink B620
Weitere Suchbegriffe: care pack, garantieverlängerung 2 jahre, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,66*
€ 191,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,25*
€ 187,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,02*
€ 184,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.