Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Garantieverlängerung um 2 weiteres Jahr mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Garantieverlängerung um 2 weiteres Jahr mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Xerox Garantieverlängerung um 2 weiteres Jahr mit Vor-Ort-Kundendienst (insgesamt 3 Jahre in Verbindung mit 1 Jahr Garantie). Kann in den ersten 90 Tagen nach Erwerb des Produkt...
Artikel-Nr.:
     C1136-6515SP3
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     6515SP3
EAN/GTIN:
     0095205847154
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
Serviceerweiterung Care Pack
Care Pack Support
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
165 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Verpackungshöhe:
10 mm
Paketgewicht:
140 g
Zeitraum:
3 Jahr(e)
Typ:
Vor Ort
Support vor Ort:
Ja
Ursprungsland:
Niederlande
Kompatibilität:
WorkCentre 6515
Kompatible Betriebssysteme:
Xerox WorkCentre 6515
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,58*
€ 205,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,27*
€ 202,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,80*
€ 181,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.