Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Klammerhalter-Montage-Kit weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Klammerhalter-Montage-Kit weiß
Xerox Klammerhalter-Montage-Kit weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-497N03608
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N03608
EAN/GTIN:
     8592978062408
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
55 mm
Verpackungstiefe:
135 mm
Verpackungshöhe:
28 mm
Paketgewicht:
64 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Klemmenhalter
Gerätekompatibilität:
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B400, VersaLink C500, WorkCentre 6515, WorkCentre 3615, VersaLink C405, ColorQube 8880, WorkCentre 6655i, VersaLink B600/B610, VersaLink C400, ColorQube 8580, VersaLink C600, WorkCentre 3655, WorkCentre 3315/3325, WorkCentre 3655i, WorkCentre 6655, WorkCentre 6605, Phaser 6510, Phaser 3330
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.