Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 497N01224 Drucker-/Scanner-Ersatzteile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 497N01224 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Xerox 497N01224 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Artikel-Nr.:
     C1136-497N01224
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     497N01224
EAN/GTIN:
     0095205766141
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
330.19 mm
Verpackungstiefe:
241.29 mm
Verpackungshöhe:
82.54 mm
Paketgewicht:
2268 g
Gerätekompatibilität:
Multifunktional
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
Colour C60/C70, Versant 80 Press, D95A/D110/D125, Versant 180, Colour J75 Press, Colour C75 Press, Colour 550/560/570, PrimeLink C9065/C9070 Printer
Ursprungsland:
Taiwan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,94*
€ 688,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,73*
€ 677,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,04*
€ 655,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,15*
€ 641,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,65*
€ 600,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.