Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Precise Colour Management System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Precise Colour Management System
Xerox Precise Colour Management System
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04974
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04974
EAN/GTIN:
     0095205881691
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Kaufen Sie Xerox Precise Colour Management System für Xerox® VersaLink® C9000 Farbdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10.X - Mac OS X 10.14.X Microsoft Windows 7 32 / 64 bit, Microsoft Windows 8 32 / 64 bit, Microsoft Windows 8.1 32 / 64 bit, Microsoft Windows 10 32 / 64 bit
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
China
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C9000
Warentarifnummer (HS):
84439990
Paketgewicht:
907.2 g
Verpackungsbreite:
152.4 mm
Verpackungstiefe:
279.4 mm
Verpackungshöhe:
76.2 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 489,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,68*
€ 662,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,26*
€ 651,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 530,19*
€ 630,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,17*
€ 619,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,12*
€ 582,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.