Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Produktivitäts-Kit (40-GB-Festplatte)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Produktivitäts-Kit (40-GB-Festplatte)
Xerox Produktivitäts-Kit (40-GB-Festplatte)
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04027
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04027
EAN/GTIN:
     0095205752809
Suchbegriffe:
Verbrauchsmaterialien
Supplies
Weitere Informationen:
Breite:
253.99 mm
Tiefe:
157.47 mm
Höhe:
99.05 mm
Gewicht:
317.5 g
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
254 x 157 x 99 mm
Ursprungsland:
Thailand
Kompatibilität:
Phaser 7500
Verpackungstiefe:
157.47 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 469,42*
€ 558,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,18*
€ 552,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,94*
€ 530,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,77*
€ 517,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,99*
€ 484,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.