Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99027 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Xerox 003R99027 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99027 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99027 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Xerox 003R99027 Druckerpapier A3 (297x420 mm) 250 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99027
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopier-Karton
Kopierkarton
Allroundpapier
Druckerpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A3 (297x420 mm)
Blätter pro Packung:
250 Blätter
Mediengewicht:
250 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
242 µm
Undurchsichtigkeit:
99 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Blätter (ab € 0,08812* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,17*
€ 39,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,68*
€ 38,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,21*
€ 37,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,96*
€ 34,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,18*
€ 32,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.