Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99007 Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Xerox 003R99007 Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99007 Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99007 Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99007 Druckerpapier 320x450 mm 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99007
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier
Allroundpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
320x450 mm
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
100 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
110 µm
Undurchsichtigkeit:
95.5 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
3 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05052* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 32,57*
€ 38,76
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 31,78*
€ 37,82
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 26,44*
€ 31,46
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 25,26*
€ 30,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.