Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R99004 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Xerox 003R99004 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99004 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99004 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Xerox 003R99004 Druckerpapier A4 (210x297 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     C1136-003R99004
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R99004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Weitere Informationen:
Empfohlene Nutzung:
Laserdrucken
Papiergröße:
A4 (210x297 mm)
Blätter pro Packung:
500 Blätter
Mediengewicht:
100 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
110 µm
Undurchsichtigkeit:
95.5 %
Elementarchlorfrei (ECF):
Ja
Menge pro Behälter:
4 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,017* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,72*
€ 56,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 13,26*
€ 15,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,75*
€ 15,17
pro Paket
ab 80 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 192 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.