Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 003R98054 Druckfolie


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Xerox 003R98054 Druckfolie
Xerox 003R98054 Druckfolie
Artikel-Nr.:
     881-500144
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     003R98054
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kopierpapier wetterfest
Synthetikpapier
Synthetisches Kopierpapier
wetterfestes Kopierpapier
Weitere Informationen:
Zugfestigkeit:
137.293 N/mm2
Medienabmessungen (Einzelblatt):
A3
Betriebstemperatur:
-20 - 120 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 30 °C
Oberflächentyp:
Matte
Druckmedien - Stärke:
195 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Mediengewicht:
262 g/m²
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 881
12
pro Paket
€ 8,95*
ab € 118,01*
€ 156,12*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 129,05*
€ 168,41*
pro Paket
Frei Haus
ab € 129,58*
€ 168,41*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 131,98*
€ 171,39*
Preise: Lager 881
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,12*
€ 185,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 150,53*
€ 179,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 143,63*
€ 170,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 120,02*
€ 142,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 118,01*
€ 140,43
pro Paket
1 Paket enthält 100 Blätter (ab € 1,1801* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 881
Versand: Lager 881
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 260,00*
€ 5,95*
ab € 850,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 881
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.