Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Samsung WW90T986ASE Waschmaschine Frontlader 9 kg 1600 RPM Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-WW90T986ASE/S2
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WW90T986ASE/S2
EAN/GTIN:
     8806090608186
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Waschmaschine
samsung waschautomat
Effizient, sauber und schonend
Die Ecobubble™-Technologie von Samsung gibt das Waschmittel direkt als Schaumpolster in die Trommel. Dadurch wird deine Wäsche nicht nur schonend sondern selbst bei niedrigen Temperaturen 24% gründlicher gewaschen. Und dabei kannst du bis zu 70% Energie sparen.

Spart Zeit & Energie
Genieße volle Waschleistung in halber Zeit und unterstütze dabei unsere Umwelt.
Die innovative QuickDrive™-Technologie von Samsung ist beeindruckend schnell in allen Waschprogrammen.
Die QuickDrive™ ECO-Modelle mit Q-Drum, sparen nicht nur bis zu 50 % Zeit, sondern auch bis zu 20 % Energie ohne die Waschleistung zu beeinträchtigen!
Dies wird durch eine sich von der Trommel separat drehende Rückwand erreicht. Dank multidimensionaler Wäschebewegung wird ein schnelles, effizientes und schonendes Waschergebnis erreicht.

Intelligent Waschen
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt. Die SmartThings App berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Optimale Reinigung – fast wie von selbst
Hol dir bessere Waschergebnisse bei niedrigem Ressourcenverbrauch und geringerem Aufwand.Über- oder Unterdosierung von Waschmittel und Weichspüler gehören damit der Vergangenheit an.
Mithilfe von 4 Sensoren ermittelt das AutoOptimalWash-Programm genau die passende Menge an Wasser und Waschmittel, sowie das richtige Programm für deine Wäsche. Ein Trübungssensor überwacht den Verschmutzungsgrad und sorgt bei Bedarf für die Zugabe von zusätzlichem Wachmittel oder eine längere Spülzeit.

Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen
Entspannt Wäsche waschen mit AddWash™. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück oder erinnerst dich an das T-Shirt, das unbedingt für morgen gewaschen werden muss? Mit der Add Wash™-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler oder auch Handwäsche, die nur gespült oder geschleudert werden soll jederzeit bequem nachlegen - unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel.

Kompromisslos sauber in 39 Min.
Mit dem SuperSpeed 39 Min.-Programm wäschst du 5 kg Alltagswäsche in nur 39 Minuten gründlich sauber.
Unsere QuickDrive™-Technologie spart Zeit im Waschgang, während die SchaumAktiv-Technologie eine effiziente Sauberkeit sicherstellt.
Eine zusätzliche Wasserzufuhr und ein Einsprühsystem (SpeedSpray-Düse), das deine Wäsche mit einem kraftvollen Wasserstrahl von oben befeuchtet, reduzieren die Spülzeit. Beschleunigte Schleuderdrehzahlen verkürzen die Programmdauer zusätzlich.

Hygienisch saubere Wäsche
Das Hygiene-Dampfprogramm bietet hygienische Sauberkeit für deine Wäsche bis in die letzte Faser, dank zusätzlicher Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt Dampf vom Trommelboden aus deine Wäsche und verbessert die Reinigungsqualität. Hierdurch werden Bakterien, Allergene und eingetrockneter Schmutz entfernt.

Intensive Reinigung
Mit der FleckenIntensiv-Funktion wird deine Kleidung makellos sauber, selbst bei hartnäckigen Flecken. So werden Wein, Make-Up oder Gras z.B. dank signifikant verbesserter Reinigungsleistung kinderleicht und gleichzeitig entfernt. Die Kleidung wird bei andauernder Schaumproduktion 30 Minuten lang gründlich eingeweicht, sodass Flecken erst gelöst und anschließend effektiv entfernt werden.

Rückstandslos sauber
Mit der selbstreinigenden Waschmittelschublade sparst du dir die mühsame Reinigung der verklebten Waschmittelschublade, sowie eine Menge Waschmittel. Ein spezielles Spülverfahren sorgt dafür, dass deine Waschmittelschublade sauber bleibt. Das ist hygienischer und stellt sicher, dass Waschmittel und Weichspüler dort ankommen, wo sie gebraucht werden – bei deiner Wäsche.

Langlebig und leistungsstark
Freue dich auf hohe Effizienz, niedrige Geräuschentwicklung und eine lange Lebensdauer. Der Digital Inverter Motor setzt starke Magnete ein, um leiser aber leistungsstark zu waschen. Dabei verbraucht er wenig Energie und ist so verschleißarm, dass wir auf den Digital Inverter Motor eine Garantie von 20 Jahren geben.

Hygienisch rein - ohne Chemikalien
Trommelreinigung+ von Samsung sorgt für eine hygienisch saubere Trommel und Türdichtung.
Eine intelligente Kombination aus Einweichen, Pulsieren und hoher Drehzahl reinigt die Trommel gründlich und ohne Zugabe von Reinigungsmitteln. Durch einen starken Wasserstrahl werden Schmutz und 99,9 % der geruchsverursachenden Bakterien ohne Chemikalien aus der Trommel und Gummidichtung entfernt.
Für Komfort, der sich gewaschen hat, teilt dir die Maschine nach jeweils 40 Waschgängen mit, dass eine erneute Reinigung sinnvoll wäre.

Intelligent Waschen
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt. Die SmartThings App berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Intelligent Waschen
Das neue Simple Control-Bedienkonzept von Samsung denkt mit und lernt durch künstliche Intelligenz. So werden deine Programme z. B. anhand deiner Waschgewohnheiten sortiert oder automatisch der passende Trockengang für deine frischgewaschene Wäsche voreingestellt. Die SmartThings App berät, plant und unterstützt dich zusätzlich und macht deinen Waschalltag so angenehm und effizient wie möglich.

Vergessene Wäsche jederzeit schnell & bequem nachlegen
Entspannt Wäsche waschen mit AddWash™. Du hast die Waschmaschine gerade gestartet und schon findest du noch ein vergessenes Wäschestück oder erinnerst dich an das T-Shirt, das unbedingt für morgen gewaschen werden muss? Mit der Add Wash™-Klappe kannst du vergessene Wäsche, zusätzliches Waschmittel, Weichspüler oder auch Handwäsche, die nur gespült oder geschleudert werden soll jederzeit bequem nachlegen - unabhängig vom Waschstatus und Wasserstand in der Trommel.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
666 mm
Verpackungstiefe:
697 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
81000 g
Geräteplatzierung:
Freistehend
Ladetyp:
Frontlader
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Steuerung:
Drehregler, Berührung
Türanschlag:
Links
Invertertechnologie:
Ja
Display-Typ:
LED
Anzeigebeleuchtung:
Ja
Farben der Beleuchtung:
Weiß
Türfarbe:
Schwarz
Trommelmaterial:
Edelstahl
Wannenmaterial:
Kunststoff
Trommelvolumen:
63 l
Wasserkapazität:
kalt
Motortyp:
Gurtlos
Sichtfenster:
Ja
Nennkapazität:
9 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1600 RPM
Schleuder-Klasse:
A
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemission (Schleudern):
72 dB
Luftschallemmission (Waschen):
52 dB
Startzeitvorwahl:
Ja
Waschprogramme:
Bluse/Shirt, kalt, Baumwolle, Pflegeleicht, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Jeans/Denim, Schnell, Sport, Dampf, Feinwäsche/Seide
Ladungsausgleichsystem:
Ja
Aquastop Funktion:
Ja
Schaumkontrollsystem:
Ja
Zykluszeit (max.):
199 min
Zykluszeit (Schnellwaschprogramm):
3 min
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Rückstandsfeuchtigkeit:
44 %
Einstellbare Temperatur:
Ja
Kleidungshinzugabe (Pausen-) Funktion:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Wi-Fi-gesteuert:
Ja
Breite:
600 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
79000 g
Türdurchmesser:
311 mm
Kindersicherung:
Ja
Restzeitanzeige:
Ja
LED Programm-Kontrollleuchte:
Ja
Alarm:
Ja
Ein-/Ausschalter:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro 100 Zyklen:
49 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus:
50 l
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: waschautomat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 983,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.155,61*
€ 1.375,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.137,01*
€ 1.353,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.072,28*
€ 1.276,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.031,94*
€ 1.228,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 983,07*
€ 1.169,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.