Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Samsung WD8ETA049BX/EG Waschtrockner Freistehend Frontlader Schwarz E
Artikel-Nr.:
     C1134D-WD8ETA049BX/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     WD8ETA049BX/EG
EAN/GTIN:
     8806090607202
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Wasch-Trocken-Automat
SchaumAktiv – schonend und energieeffizient Waschen

AirWash – Schonendes Auffrischen per Knopfdruck

Hygiene-Dampfprogramm: Hygienisch sauber und bakterienfrei – perfekt für Allergiker

FleckenIntensiv-Funktion: Hartnäckige Flecken entfernen – mit NUR 1 Tastendruck
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse (Waschen):
C
Energieeffizienzklasse (Waschen:
E
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen):
48 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen):
63 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen:
80 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen:
326 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch Reinigung:
1.04 kWh
Energieverbrauch Waschen und Trocknen:
6.48 kWh
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Restzeitanzeige:
Ja
Kindersicherung:
Ja
Türöffnungswinkel:
90 °
Alarm:
Ja
Tiefe:
600 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
850 mm
Gewicht:
66000 g
Tiefe bei geöffneter Tür:
1114.9 mm
Türdurchmesser:
311 mm
Verpackungsbreite:
675 mm
Verpackungstiefe:
701 mm
Verpackungshöhe:
890 mm
Paketgewicht:
68000 g
Nennkapazität (Waschen:
5 kg
Maximale Schleuderdrehzahl:
1400 RPM
Schleuder-Klasse:
B
Nennkapazität (Waschen):
8 kg
Waschprogramme:
kalt, Baumwolle, Öko, Wolle, Intensiv/außen, Mix, Schnell, Dampf, Feinwäsche/Seide
Trockenprogramme:
Baumwolle, Cupboard dry
Aquastop Funktion:
Ja
Startzeitvorwahl:
Ja
Anpassbare Rotationsgeschwindigkeit:
Ja
Lärmemissionsklasse:
A
Luftschallemmission (Waschen):
54 dB
Luftschallemission (Schleudern):
73 dB
Luftschallemmission (Trocknen):
59 dB
Zykluszeit Waschen:
206 min
Zyklusdauer (Waschen:
407 min
Anzahl Waschprogramme:
10
Anzahl Trocknungsprogramme:
4
Minimale Schleuderdrehzahl:
400 RPM
Schaumkontrollsystem:
Ja
Spül-Plus-Funktion:
Ja
Rückstandsfeuchtigkeit:
44 %
Ladetyp:
Frontlader
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktfarbe:
Schwarz
Türanschlag:
Links
Eingebautes Display:
Ja
Invertertechnologie:
Ja
Steuerung:
Tasten, Drehregler
Display-Typ:
LED
Sichtfenster:
Ja
Trommelmaterial:
Edelstahl
Trommelvolumen:
54 l
Wasserkapazität:
kalt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 494,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,93*
€ 703,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,23*
€ 702,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,70*
€ 670,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,02*
€ 641,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 494,67*
€ 588,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.