Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Samsung VG-ARAB43STD 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-VG-ARAB43STDXC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     VG-ARAB43STDXC
EAN/GTIN:
     8806094284256
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Betriebsanleitung:
Ja
Kompatible Produkte:
QN95B (55”), QN700B (55”)
Breite:
957 mm
Tiefe (min):
771 mm
Tiefe (max):
771 mm
Höhe:
1057 mm
Gewicht:
12400 g
Menge pro Packung:
1 Paar(e)
Verpackungsbreite:
794 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Verpackungshöhe:
177 mm
Paketgewicht:
15100 g
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Flur
Minimum Bildschirmgröße:
55 Zoll
Anzahl der Display unterstützt:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,80*
€ 381,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,47*
€ 368,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,96*
€ 348,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,48*
€ 339,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,08*
€ 313,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.