Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 5G Qualcomm Snapdragon 512 GB 37,1 cm (14.6") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra SM-X906B 5G Qualcomm Snapdragon 512 GB 37,1 cm (14.6") 16 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X906BZAFEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X906BZAFEUB
EAN/GTIN:
     8806094202496
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
11200 mAh
Schnellladung:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
148 h
Browsingzeit (WLAN):
8 h
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Gesichtserkennung:
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Eingabestift:
Ja
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8471300000
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
512 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Speicherkapazität:
16 GB
Bildschirmdiagonale:
14.6 "
Display-Auflösung:
2960 x 1848 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
240 ppi
HD-Typ:
WQXGA+
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
326.4 mm
Tiefe:
209.6 mm
Höhe:
5.5 mm
Gewicht:
728 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
850,900,1800,2100,2600 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Graphite
Integriertes Fach für Stylus-Stift:
Ja
Körper-SAR (EU):
0.689 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
0.689 W/kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.555,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.671,87*
€ 1.989,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.659,29*
€ 1.974,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,64*
€ 1.922,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.586,13*
€ 1.887,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.555,77*
€ 1.851,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.