Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8+ SM-X800 128 GB 31,5 cm (12.4") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X800NZAAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X800NZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806094150292
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
10090 mAh
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Auflösung Rückkamera:
4128 x 3096 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Digitaler Zoom:
8 x
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
12.4 "
Display-Auflösung:
2800 x 1752 Pixel
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Helligkeit:
420 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
266 ppi
HD-Typ:
WQXGA+
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
3
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
285 mm
Tiefe:
5.7 mm
Höhe:
185 mm
Gewicht:
567 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Betriebssystemsprache:
Mehrsprachig
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 783,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 870,68*
€ 1.036,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,47*
€ 1.029,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 836,40*
€ 995,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,34*
€ 971,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,87*
€ 932,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.