Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706 5G LTE 128 GB 27,9 cm (11") Qualcomm Snapdragon 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 12 Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X706BZAAEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X706BZAAEUE
EAN/GTIN:
     8806094170627
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
8000 mAh
Standort-Position:
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS):
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Auflösung Rückkamera:
4128 x 3096 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Digitaler Zoom:
8 x
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps, 3840x2160@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
500 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
276 ppi
HD-Typ:
WQXGA
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Mikrofonanzahl:
3
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
253.8 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
165.3 mm
Gewicht:
507 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
Betriebssystemsprache:
Mehrsprachig
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 692,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,94*
€ 884,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 724,60*
€ 862,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,44*
€ 824,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.