Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Samsung Galaxy Tab S8 SM-X706B 5G Qualcomm Snapdragon LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Gold, Pink
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X706BIDAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X706BIDAEUB
EAN/GTIN:
     8806094170856
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
8000 mAh
Kontinuierliche Videowiedergabe:
15 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
110 h
Browsingzeit (WLAN):
15 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
6 MP
Rückkamera Blendenzahl:
2
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,4
Eingabestift:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Qualcomm
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
SM8450
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
287 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
HD-Typ:
WQXGA+
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Breite:
253.8 mm
Tiefe:
6.3 mm
Höhe:
165.3 mm
Gewicht:
507 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Gold, Pink
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Pink gold
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 590,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,71*
€ 796,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,68*
€ 775,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 634,74*
€ 755,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,01*
€ 739,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 590,31*
€ 702,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.