Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Samsung Galaxy Tab Active5 Enterprise Edition 5G LTE-TDD & LTE-FDD 128 GB 20,3 cm (8") Samsung Exynos 6 GB Wi-Fi 6 (802.11ax) Android 14 Grün
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X306BZGAEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X306BZGAEEB
EAN/GTIN:
     8806095466958
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Dual-SIM Handy
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
5050 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Austauschbare Batterie:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
16 h
Browsingzeit (WLAN):
14 h
Browsingzeit (4G):
15 h
Sprechzeit (4G):
33 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810H
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
13 MP
Frontkamera:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,9
Autofokus:
Ja
Rückkamera-Blitz:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@30fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Eingabestift:
Ja
AC-Netzadapter:
Ja
Tablet-Tasche enthalten:
Ja
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
108.7 GB
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1380
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
6 GB
Bildschirmdiagonale:
8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
Helligkeit:
600 cd/m²
Display Glasart:
Gorilla Glass
Abgerundete Displayecken:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Unterstützte Audioformate:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Videoformate:
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Mikrofonanzahl:
2
Lautsprecherleistung:
1.2 W
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
3,5-mm-Anschluss:
Ja
Breite:
213.8 mm
Tiefe:
10.1 mm
Höhe:
126.8 mm
Gewicht:
433 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500 MHz
5G-Bänder unterstützt:
2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz
Dual-SIM Unterstützung:
Ja
Lautsprecher:
Mono
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grün
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 402,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,83*
€ 518,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,48*
€ 505,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.