Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Samsung Galaxy Tab A9+ Wi-Fi 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Navy
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X210NDBEEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X210NDBEEUE
EAN/GTIN:
     8806095306285
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Schlankes und modernes Design
Das Galaxy Tab A9 und das Galaxy Tab A9+ haben beide ein schlankes Design und ein glattes Metallgehäuse, das ihnen ein Hauch von Eleganz verleiht. Genieße das charakteristische Tablet-Design von Samsung in den Farben Graphite, Silver und Navy, wobei jeder Farbton den mühelosen Charme unterstreicht.

Brillante Farben und flüssiges Bild
Erlebe Unterhaltung auf einem großen, hellen Display. Tauche ein in eine beeindruckende Bildwelt mit einer hohen Bildwiederholrate, die auf deinem Galaxy Tab A9+ für flüssige und weiche Bewegungen sorgt. Genieße deine Lieblingsinhalte in brillanter Qualität – auch draußen bei Sonneneinstrahlung.

Was du liebst, das halte fest
Das Galaxy Tab A9 und Galaxy Tab A9+ sind mit bis zu 8 GB Arbeitsspeicher ausgestattet. So kannst du mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen ohne Verzögerungen. Der integrierte bis zu 128 GB große Speicher bietet viel Platz für deine hochauflösenden Videos, Fotos und Dateien. Du kannst den Speicher mit einer microSD-Karte sogar um bis zu 1 TB erweitern – so bleibt noch mehr Platz für das, was dir wichtig ist.

Geteilter Bildschirm für viel Produktivität
Für mehr Produktivität: Mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du gleichzeitig Skizzen zeichnen, fesselnde Bilder auswählen und Videochats führen. Öffne bis zu drei Apps auf deinem Display, ohne ein Fenster schließen zu müssen.

Umreißende Soundwelten
Tauche ein in eine Welt voller Klänge mit Lautsprechern, die dich mit einem beeindruckenden Sound von allen Seiten umhüllen. Egal, ob du einen Film schaust oder deine Lieblingsmusik hörst, mit dem Galaxy Tab A9+ kannst du dich voll und ganz auf den 3D-Sound mit beeindruckender Klarheit und Tiefe einlassen.

Schütze was dir wichtig ist
Bewahre deine Informationen geschützt und zuverlässig auf. Speichere wichtige Daten im Secure Folder ab und überwache den allgemeinen Sicherheitsstatus deines Geräts auf dem Privacy Dashboard. Behalte den Überblick und fühle dich sicher – mit deinem Samsung Galaxy.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
103.8 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
11 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
257.1 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
168.7 mm
Gewicht:
480 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Navy
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Mystic Navy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,25*
€ 322,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,30*
€ 320,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,85*
€ 305,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,28*
€ 300,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.