Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Samsung Galaxy Tab A8 SM-X205NZAE 4G LTE-TDD & LTE-FDD 64 GB 26,7 cm (10.5") 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 11 Grau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X205NZAEEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X205NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806092952096
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Schnellladung:
Ja
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Video-Capture Geschwindigkeit:
30 fps
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Warentarifnummer (HS):
84713000
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Benutzerspeicher:
47.5 GB
Sprachanruf:
Ja
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
4
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
246.8 mm
Tiefe:
6.9 mm
Höhe:
161.9 mm
Gewicht:
508 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Dark Gray
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,13*
€ 433,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,07*
€ 430,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,18*
€ 378,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.