Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Samsung Galaxy Tab A9 SM-X110N 128 GB 22,1 cm (8.7") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-X110NZAEEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-X110NZAEEUB
EAN/GTIN:
     8806095361598
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Weitere Informationen:
Anzahl Prozessorkerne:
8
Akku-/Batteriekapazität:
5100 mAh
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
GPS:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
Bildschirmdiagonale:
8.7 "
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
2 MP
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
124.7 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
211 mm
Gewicht:
332 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Graphit
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,31*
€ 240,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,47*
€ 233,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,89*
€ 224,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,42*
€ 195,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.