Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Samsung Galaxy Watch3 3,56 cm (1.4") OLED Digital 360 x 360 Pixel Touchscreen Schwarz WLAN GPS
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-R845FZKAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-R845FZKAEUB
EAN/GTIN:
     8806090539602
Suchbegriffe:
Sportuhr
KLASSISCHES PREMIUM-DESIGN
Smartwatch mit drehbarer Lünette für präzise App-Navigation

Das passt zu dir: Die Galaxy Watch3 ist in den Größen 45 mm und 41 mm sowie in den Farbvarianten Mystic Black, Mystic Silver und Mystic Bronze erhältlich. Eingerahmt wird das elegante Design von der drehbaren Lünette, die rund um die Uhr für den richtigen Look sorgt.

ELEGANTER AUFTRITT
Großes Display mit leichtem und angenehmem Tragekomfort

Die drehbare Lünette rahmt ganz dezent das im Vergleich zum Vorgängermodell noch größere Display ein, sodass du dich noch besser auf das konzentrieren kannst, was dir wichtig ist. Die schlanke Galaxy Watch3 ist außerdem ca. 15% leichter als das Vorgängermodell und beeindruckt mit ihrem stilvollen Look, der einfach wie für dein Handgelenk gemacht ist.

ECHTLEDER-ARMBAND
Hochwertiges Armband in Premium-Qualität

Das stilvolle Design der Galaxy Watch3 wird von einem Echtleder-Armband abgerundet bei dem das gealterte Leder für ein natürliches Aussehen sorgt. Drehst du die Smartwatch um, wird das verstärkte Leder sichtbar, mit dem du dich vor Verfärbungen schützen kannst.

ZIFFERNBLATT
Kann viel mehr, als nur gut aussehen

Passend zum eleganten und schlanken Look der Galaxy Watch3 kannst du aus einer großen Anzahl von Ziffernblättern eines auswählen, das zu dir passt. Erstelle deine eigene Kombination aus einer Vielzahl von anpassbaren Komplikationen für dein ganz individuelles Ziffernblatt, auf dem nützliche Zusatzinformationen auf einen Blick dargestellt werden und sich deine Lieblings-App schnell starten lässt.

FINDE DEINEN EIGENEN MIX
Finde deinen Style

Kombiniere verschiedenen Materialien, Größen und Armbänder und erstelle dir deine ganz individuelle Galaxy Watch3.

Folge mit dem EKG dem Rhythmus deines Herzens
Drücke den Zurück-Knopf der Galaxy Watch3 bis zu 30 Sekunden lang, damit die integrierten Elektrodensensoren deinen Herzrhythmus messen und lass dir deine Messwerte auf einen Blick anzeigen. Die gespeicherten Messwerte kannst du dir auf deinem kompatiblen Smartphone ansehen und z.B. mit deinem Arzt teilen, um mehr zu erfahren.

SAUERSTOFFGEHALT IM BLUT
Frischer Wind mit integrierter Sauerstoffmessung

Die Galaxy Watch3 nutzt rote LEDs und Infrarotstrahlung, um den Sauerstoffgehalt in deinem Blut (SpO2-Wert) zu schätzen. Weil die Sauerstoffsättigung einen direkten Einfluss auf dein körperliches Leistungsvermögen hat, kannst du mit der Galaxy Watch3 auch dein Workout optimieren.

STURZERKENNUNG
Für den Fall der Fälle

Lass dich nicht aufhalten. Die Galaxy Watch3 kann in vielen Fällen Stürze mit dem integrierten Beschleunigungssensor erkennen und dann eine SOS-Nachricht mit Positionsdaten an Notfallkontakte versenden.

SCHLAFANALYSE
Ein erholsamer Schlaf bringt neue Energie

Die Galaxy Watch3 kann deine REM-Schlafphasen, Tiefschlafphasen und die gesamte Schlafdauer erfassen und so ein Schlafprotokoll erstellen, mit dem du deine Schlafqualität verbessern kannst. Zusammen mit der National Sleep Foundation hat Samsung lehrreiche Inhalte und nützliche Tipps für einen gesunden Schlaf zusammengestellt, die du auf deinem Smartphone abrufen kannst, um morgens noch erholter aufzuwachen.

HOME WORKOUT
Hochleistung in den eigenen vier Wänden

Die Galaxy Watch3 stellt dir über 120 Programme für dein Workout zur Verfügung, mit denen du fit bleiben kannst, auch wenn du mal nicht rauskommst. Wähle ein Programm mit deinem Smartphone aus und übertrage es auf deinen kompatiblen TV, der dann deinen Puls in Echtzeit anzeigt, während du trainierst. Noch genauere Trainingsdaten erhältst du, wenn du das Samsung Ridge Sport Band benutzt, welches gut an deinem Handgelenk bei Workouts sitzt.

LAUFANALYSE
Jeder Schritt zählt

Der integrierte Lauftrainer der Galaxy Watch3 kann dir Tipps geben, während du deine Runden drehst. Ein fortschrittlicher Algorithmus analysiert, wie du dich bewegst und kann dir helfen, deine Technik zu verbessern. Du kannst auch deine maximale Sauerstoffaufnahme (VO2 max) messen und auf deinem Smartphone deine täglichen, wöchentlichen und monatlichen Trainingsdaten im Auge behalten.

SMART REPLY
Eine ganz schön smarte Antwort

Schnell auf Textnachrichten zu antworten, wenn du gerade unterwegs bist, kann manchmal ziemlich mühsam sein. Die Galaxy Watch3 kann dir mit der Smart Reply-Funktion helfen, immer in Verbindung zu bleiben, denn sie analysiert Texte und Fotos in erhaltenen Nachrichten und schlägt dir Antworten in verschiedenen Kategorien vor, wie Lebensmittel, Feiern, Selfies und vieles mehr.

BITMOJI
So machen deine Nachrichten mehr Spaß

Erlebe mit Bitmoji-Sticker eine unkomplizierte Art der Kommunikation. Personalisiere dein Bitmoji, damit es so aussieht wie du und verwende es, um deinen Nachrichten das gewisse Etwas zu verleihen.

MUSIK
Dieser Beat geht in die Beine

Egal welches kompatible Gerät du nutzt, deine Musik kann nahtlos weiter laufen. Starte Spotify auf deinem Galaxy Note20 und öffne Spotify anschließend auf deiner Galaxy Watch3, um die Songs dann ganz einfach mit der Smartwatch zu wechseln. Oder tippe und halte deine Galaxy Buds Live und tauche direkt komplett in deine Musik ein.

SMARTWATCH APPS
Ein ganz starkes Team

Stelle dir ein Team von Apps zusammen, die dich und dein kompatibles Smartphone jeden Tag begleiten. Orte dein Smartphone und schaue dir Smartphone-Fotos auf deiner Galaxy Watch3 an oder wechsele zwischen den Geräten, steuere deine Musik und behalte Erinnerungen im Auge – alles im Handumdrehen.
Weitere Informationen:
Breite:
45 mm
Tiefe:
46.2 mm
Dicke:
11.1 mm
Gewicht:
53.8 g
Mobile Netzwerkverbindung:
Ja
4G-Standards:
LTE
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
Galileo:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
Bluetooth
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Kompatible Speicherkarten:
Nicht unterstützt
RAM-Kapazität:
1024 MB
Flash-Speicher:
8 GB
Prozessorhersteller:
Samsung
Prozessor:
Exynos 9110
Prozessortaktfrequenz:
1150 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Display-Typ:
Digital
Display-Auflösung:
360 x 360 Pixel
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
1.4 "
Bildschirmtechnologie:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Immer eingeschaltetes Display:
Ja
Farbdisplay:
Ja
Marktpositionierung:
Smartwatch
Farbe des Uhrengehäuses:
Schwarz
Material des Uhrengehäuses:
Edelstahl
Armbandfarbe:
Schwarz, Braun
Bandmaterial:
Leder
Form:
Rund
Name der Farbe:
Mystic Black
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Akku-/Batteriekapazität:
340 mAh
Kabelloses Aufladen:
Ja
Herzfrequenzmonitor:
Ja
Herzfrequenz-Kontaktsensoren:
Ja
Herzfrequenzsensortyp:
Electrical, Optisch
Zurückgelegte Strecke:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Aktivitäts-Tracker:
Ja
Multisportmodus:
Ja
Schlafqualität:
Ja
Vibrierender Motor:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Barometer:
Ja
Militärstandard:
MIL-STD-810G
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,79*
€ 238,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,70*
€ 215,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.