Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Wi-Fi (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-P620NZAAEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-P620NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806095572178
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Die schlaue Art, Notizen zu machen
Dein handlicher Begleiter für unterwegs: Das Galaxy Tab S6 Lite (2024) hat ein 10,4 Zoll großes Display, ein schlankes und leichtes Gehäuse, One UI 6.1 inklusive Android-Betriebssystem sowie einen S Pen im Lieferumfang, der sofort einsatzbereit ist. Ob du nun etwas notierst, zeichnest, lernst oder etwas spielst: Dieses Tablet ist wie geschaffen für den Moment.

Deine Farbe, dein Style
Bringe deinen persönlichen Style mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2024) und dem S Pen zum Ausdruck. Beide Geräte sind in zwei edlen Farben erhältlich, die deine Eleganz unterstreichen können. Du hast die Wahl zwischen „Oxford Gray“ und „Mint“ für einen individuellen Look, der dich strahlen lässt.

Wie ein Kino für unterwegs
Wenig Rahmen bedeutet viel Sichtfläche: Ein 10,4 Zoll großes Display findet Platz auf einem kompakten Tablet. Lehne dich zurück und genieße eine spontane private Filmvorstellung im Park oder veranstalte einen Serienmarathon im Bett – inklusive Dual-Lautsprecher im Querformat, die satten Dolby Atmos-Sound liefern.

Entdecke deinen Lieblingswinkel
Stelle dein Tablet mit Hilfe des optional erhältlichen Book Covers in einem der beiden Winkel auf, um es bequem nutzen zu können. Egal, ob du auf der Couch oder in einem Café sitzt: Stelle den Bildschirm so auf, dass du deine Lieblingsinhalte ganz einfach im Blick hast.

Geschwindigkeit + Speicherplatz + Leistung = epische Rennen
Schaffe ein Rennen nach dem anderen mit einem Tablet, das für Siege wie gemacht ist. Dank schneller Ladezeiten, reibungsloser Spielverläufe, rasanter WLAN-Geschwindigkeiten sowie einer langen Akkulaufzeit geht dir nicht so schnell die Puste aus. Außerdem kannst du deinen Speicherplatz problemlos mit Hilfe einer optional erhältlichen microSD-Karte erweitern.

Vorbereitet sein ist alles
Mit dem S Pen wird es leicht, bei Vorlesungen alles mitzuschreiben. Wenn du etwas notierst, kannst du bei deinen Notizen später die Farbe ändern. Mit den durchsuchbaren Tags lassen sie sich beim Speichern schnell sortieren. Du kannst sogar direkt in ein PDF-Dokument schreiben, um Zeit zu sparen. Und wenn es dann endlich soweit ist, bist du bestens vorbereitet.

Notiere deine nächste Erfolgsidee mit dem S Pen
Damit du wichtige Informationen schnell festhalten kannst, ist der S Pen schnell einsatzbereit. Dank seines angenehmen Halts, den geringen Latenzzeiten sowie den hoch empfindlichen Druckstufen eignet er sich gut zum Zeichnen oder auch zum Bearbeiten von Dokumenten – und dank der magnetischen Halterung des Tablets kann der S Pen nicht verloren gehen.

Produktivität on the go
PC-ähnliche Erfahrung in einem schlanken Tablet – dank Samsung DeX. Tippe einfach auf die DeX-Taste in der Schnellleiste, um Funktionen zu nutzen, mit denen du dein Tablet ähnlich wie einen PC bedienen kannst. Öffne mehrere Fenster gleichzeitig, ziehe ein Foto per Drag & Drop in eine E-Mail und klicke auf die rechte Maustaste für weitere Funktionen.

Mit PENUP zeichnen und vernetzen
Mit dem Galaxy Tab S6 Lite (2024) verbringst du gerne Zeit zuhause. In der PENUP-App kannst du skizzieren, Zeichnungen ausmalen und deine Arbeiten mit anderen teilen. PENUP bringt dich anderen näher, indem du dich sowohl inspirieren lassen als auch selbst inspirieren kannst. So kannst du zusammen mit anderen Spaß haben, auch wenn ihr räumlich getrennt seid.

Sicherheit auf jeder Ebene
Samsung Knox bietet Sicherheit auf hohem Niveau. Deine privaten Daten sind dank der hardwaregestützten und vielschichtigen Knox-Sicherheitsplattform vor Malware und bösartigen Angriffen geschützt.

Ein starkes Team
Arbeite geräteübergreifend: Du kannst ganz einfach Texte oder ein Bild von deinem kompatiblen Smartphone aus kopieren und es auf deinem Tablet einfügen – und umgekehrt. Schreibe eine Notiz in Samsung Notes oder surfe im Samsung Internet von deinem Tablet aus und öffne die Apps auf deinem kompatiblen Smartphone, um dort weiterzuarbeiten, wo du aufgehört hast.

Bleibe in Kontakt, auch wenn dein Smartphone nicht in Reichweite ist
Das Galaxy Tab S6 Lite (2024) synchronisiert sich nahtlos mit deinem kompatiblen Galaxy Smartphone, sodass du keinen eingehenden Anruf mehr verpasst und auch schnell auf dringende Nachrichten reagieren kannst. Tippe einfach auf das Symbol in der Schnellleiste, um dich nahtlos zu verbinden.

QuickShare mit Speed
Fotos, Videos und Dokumente teilen, geht mit QuickShare schnell und einfach. Ein paar Berührungen genügen, und schon kannst du deine Dateien von deinem Galaxy Smartphone, Tab oder Book an andere kompatible Android-Geräte in deiner Nähe senden – sogar an mehrere Geräte gleichzeitig. Du möchtest eine Datei an ein Nicht-Android-Gerät senden? Dies ist auch einfach über einen QR-Code oder deine Kontakte möglich.
Weitere Informationen:
Akku-/Batteriekapazität:
7040 mAh
Batterie enthalten:
Ja
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Browsingzeit (WLAN):
13 h
Standort-Position:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
8 MP
Frontkamera:
Ja
Autofokus:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Eingabestift:
Ja
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Videoanruf:
Ja
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Speicherkapazität:
4 GB
Bildschirmdiagonale:
10.4 "
Display-Auflösung:
2000 x 1200 Pixel
Panel-Typ:
TFT
HD-Typ:
WUXGA+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Breite:
154.3 mm
Tiefe:
7 mm
Höhe:
244.5 mm
Gewicht:
465 g
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi Direct:
Ja
Jahr der Einführung:
2024
Plattform:
Android
Formfaktor:
Tablet
Produktfarbe:
Grau
Gerätetyp:
Mobiles Tablet
Name der Farbe:
Oxford Gray
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 191,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,70*
€ 212,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.