Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SKK-DD Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SKK-DD Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
Samsung SKK-DD Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
Samsung SKK-DD Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
Samsung SKK-DD Waschmaschinenteil & Zubehör Sockel
Artikel-Nr.:
     C1134D-SKK_DD
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SKK_DD
EAN/GTIN:
     8806088662923
Suchbegriffe:
Sockel Waschmaschine
Verbindungsrahmen Waschmaschine
Waschmaschinen-Verbindungsrahmen
Waschmaschinen-Zwischenrahmen
Waschmaschine und Trockner komfortabel verbinden
Mit dem Samsung Zwischenbausatz können Sie Ihre Waschmaschine und Ihren Trockner komfortabel miteinander verbinden und haben zusätzlich noch eine Ablage für Ihren Wäschekorb. Die ausziehbare Ablage ist bis zu 15 kg belastbar und bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Wäsche einfach zu be- und entladen.
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Markenkompatibilität:
Samsung
Material:
Kunststoff
Breite:
605 mm
Tiefe:
75.5 mm
Höhe:
562 mm
Gewicht:
5500 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.