Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung SBB-SSNV Schwarz 4K Ultra HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung SBB-SSNV Schwarz 4K Ultra HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSNV Schwarz 4K Ultra HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSNV Schwarz 4K Ultra HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel WLAN
Samsung SBB-SSNV Schwarz 4K Ultra HD 8 GB 3840 x 2160 Pixel WLAN
Artikel-Nr.:
     C1134D-SBB-SS08NV2XEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SBB-SS08NV2XEN
EAN/GTIN:
     8806094402674
Suchbegriffe:
Digital Signage-Player
Klinkenstecker
klinkenstecker
Nahtlose Übertragung Ihrer Inhalte

Samsungs UHD Signage Player Box produziert hochwertige Inhalte mit geringem Aufwand. Unterstützt durch das leistungsstarke Betriebssystem Tizen, kann die Signage Player Box UHD-Bilder auf 5x5 Videowänden liefern oder optional einheitlichen Content in FHD-Auflösung, bei einer Einstellung von 10x10. Diese Vielseitigkeit erlaubt der Signage Player Box eine Brücke zu schlagen, zwischen einem zentralen Austausch von Server und Display, sowie ohne die Erfordernis von externen Media Playern und weiteren Geräten.

Integriertes Leistungsmanagement

Die zentralisierte Management-Plattform der Samsung UHD Signage Player Box, kann für zusätzliche Flexibilität sorgen und eine detaillierte Einsicht in Inhalte und Hardware-Leistung liefern und erlaubt Nutzern so kritische Display-Einstellungen anzupassen. Gleichermassen können Partner individuelle Apps entwickeln und über die SMART Signage Plattform (SSSP) hochladen, um direkte Eingriffe auf Displays gleichzeitig kontrollieren zu können und nicht jedes individuell einstellen zu müssen. Das Ergebnis ist ein Management-Prozess, der es Nutzern erlaubt, Inhalte komfortabel und flexibel mit der Zielgruppe teilen zu können.

Intuitive All-in-One Operations

Für zusätzliche Bedienbarkeit kondensiert Samsungs UHD Signage Player Box die oft unterschiedliche Informations-Verarbeitung, das Content-Management und Instrumente für die Quellumschaltung. Ausserdem bietet die Box vielfältige Verbindungsmöglichkeiten, inklusive HDMI, DP 1.2, DVI und den Anschluss über USB, damit Sie externe PCs und Media Player bequem verbinden können und mehrere Möglichkeiten haben, Ihre Inhalte vorzustellen. Diese Integration ermöglicht nicht nur eine saubere und intuitive Installation, sondern kann auch die Kosten für Ausrüstung und Einrichtung senken.
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDCP:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Kopfhörerausgänge:
1
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
RS-232C:
Ja
Speicherkapazität:
2500 MB
Interner Speichertyp:
LPDDR4
Breite:
206.4 mm
Tiefe:
165.6 mm
Höhe:
29.9 mm
Gewicht:
600 g
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Version des Betriebsystems:
4,0
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Verpackungsbreite:
379 mm
Verpackungstiefe:
249 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
1500 g
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessor Architektur:
Cortex-A72
Prozessortaktfrequenz:
1700 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Videoformate:
AVC, AVS+, H.263, H.264, HEVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP8, VP9
Unterstützte Bildformate:
JPEG, PNG
Unterstützte Audioformate:
AC3
Eingebaute Speichermedien:
Ja
Speichermedien Typ:
eMMC
Gesamtspeicherkapazität:
8 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
AC-Netzadapter:
Ja
LED-Anzeigen:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,30*
€ 280,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,16*
€ 272,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,40*
€ 264,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,03*
€ 260,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.