Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Samsung Galaxy Book Pro 360 Hybrid (2-in-1) 39,6 cm (15.6") Touchscreen Full HD Intel® Core™ i7 i7-1165G7 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Home Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP950QDB-KC2DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP950QDB-KC2DE
EAN/GTIN:
     8806092221093
Suchbegriffe:
Samsung Laptops
Samsung Notebooks
Tablet
Tablet PC
Schlank, aber sehr leistungsstark
Schlank, leicht und zuverlässig. Das 2-in-1-Design mit einem 360° Scharnier ist etwas Besonderes. Mit nur 11,5 mm Tiefe und 1.042 g Gewicht, ist das Galaxy Book Pro 360 mobil und durch das robuste Design gut für unterwegs geeignet.

Das Super AMOLED Display auf deinem Galaxy Book Pro 360
Erlebe das 39,62 cm / 15,6" große Super AMOLED Display mit 120% Farbvolumen (DCI-P3) – lebendig, kontrastreich und schnell. Der integrierte AKG® und Dolby Atmos®-Sound sorgt für Kino-Feeling und mit SGS Eye-Care-Zertifizierung können deine Augen vor Blaulicht geschont werden.

Galaxy Ecosystem
Genieße eine bequeme Konnektivität deiner verbundenen Geräte im Galaxy Ecosystem und erledige alltägliche Dinge mit Leichtigkeit.

Teilen ganz einfach
Quick Share

Stelle eine drahtlose Verbindung zu kompatiblen Geräten her und teile Fotos, Videos oder Dateien, indem du einfach auf „Teilen“ klickst und Kontakte in deiner Nähe auswählst. Mit Quick Share kannst du auch Dokumente an mehrere Personen gleichzeitig senden.

Schnell und unkompliziert verbunden
Einfache Bluetooth Verbindung

Verbinde dein Galaxy Book Pro 360 ganz einfach mit den Galaxy Buds. Dazu musst du einfach nur das Ladeetui der Galaxy Buds in der Nähe deines Laptops öffnen und schon bist du verbunden.

Lebe in einer smarten Welt
SmartThings

Automatisiere dein Zuhause und kontrolliere deine kompatiblen IoT-Geräte mit SmartThings. Und wenn du eines deiner Geräte mal nicht finden kannst, kann SmartThings Find Dir helfen, es wieder aufzuspüren.

Zwei Displays für hohe Produktivität
Second screen

Arbeite auf zwei Displays mit der Second screen-Funktion und deinem Galaxy Tab S7 und S7+. Nutze deinen S Pen und schreibe, zeichne oder kontrolliere deine Funktionen komfortabel und mit hoher Präzision.

Mobile Apps auf deinem Galaxy Book
Ihr Smartphone

Verbinde dein Galaxy Book mit den kompatiblen Apps auf deinem Galaxy Smartphone mit der Microsoft Ihr Smartphone-App und arbeite simultan in bis zu 5 Apps auf deinem Galaxy Book.

Nutze deine Samsung Notes geräteübergreifend
Samsung Notes & Auto Sync

Vom PDF-Import und Anmerkungen bis hin zur automatischen Synchronisierung in Echtzeit - die praktischen Funktionen von Samsung Notes wurden überarbeitet, um deine Produktivität zu unterstützen. Füge Sprachnotizen ein, wandle Handschrift in Text um und sei bereit, wenn die Inspiration zuschlägt.

Fliegender Wechsel zum Galaxy Book Pro 360
Galaxy Book Smart Switch

Nutze die kabellose Übertragung, um Fotos, Videos, Musik und Dokumente von deinem alten, kompatiblen Laptop auf deinen neuen zu transferieren. Smart Switch speichert auch deine Einstellungen und überträgt auch deine UWP (Universal Windows Platform)-Apps auf dein neues Gerät.

Erwecke den Künstler in dir mit PENUP
Mit der PENUP-App hast du Zugriff auf eine Plattform, mit der du Zeichnen lernen und Malen üben kannst. Schließe dich der unterhaltsamen, florierenden Kunst-Community an und frischen deine Fähigkeiten auf, indem du Videoclips nachzeichnest und dich verschiedenen Zeichenherausforderungen stellst.

Hohe Performance mit Intel® EvoTM
Der Intel® Core™ Prozessor der 11. Generation® hat eine 24% schnellere CPU und 87% schnellere GPU als die letzte Generation der Intel Prozessoren, damit du Performance auf einem hohen Level erleben kannst.

Starker Akku, vielseitiges Ladegerät
Das Galaxy Book Pro 360 ist mit einem leistungsstarken Akku und einem Schnellladegerät ausgestattet, das auch weitere Galaxy-Geräte aufladen kann. Der ausdauernde Akku bietet bis zu 21 Stunden Energie und mit einer halben Stunde Ladezeit, erhältst du weitere 9 Stunden Entertainment.

Mache Videoanrufe fast wie ein Profi
Führe eine beeindruckende Videopräsentation mit der Kamera im Studio Mode durch. Geniße klare Anrufe mit Intelligent Noise Cancelling, die Störgeräusche reduzieren kann, während der Studio Mode dir hilft, so gut auszusehen, wie du klingst.

Aufnehmen, bearbeiten und teilen
Mit Smart Recorder kannst du die Inhalte deines Displays aufnehmen und mit deiner Stimme kommentieren. Und mit Studio Plus beinhaltet leistungsstarke Funktionen zu Videobearbeitung sowie Hintergrundmusik. Ist dein Video fertig, kannst du es anschließend ganz einfach in deine Galerie importieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter:
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung:
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
68 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
20 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Silber
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Jahr der Einführung:
2021
Ursprünglicher Markenname:
Samsung
Fingerabdruckscanner:
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecher Hersteller:
AKG
Lautsprecherleistung:
1.5 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1390 g
Breite:
354.85 mm
Tiefe:
227.97 mm
Höhe:
11.9 mm
Eingabestift:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Netzteilstärke:
65 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
OLED
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
RGB-Farbraum:
DCI-P3
Farbskala:
120 %
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1165G7
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-up Frequenz konfigurierbar:
2.8 GHz
TDP-up konfigurierbar:
28 W
TDP-down konfigurierbar:
12 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar:
1.2 GHz
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Thunderbolt-Technologie:
Ja
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.414,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.555,70*
€ 1.851,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,31*
€ 1.816,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.480,76*
€ 1.762,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.449,45*
€ 1.724,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,49*
€ 1.683,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,09*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.