Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Samsung MU-PG4T0B 4 TB Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PG4T0B/EU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PG4T0B/EU
EAN/GTIN:
     8806094914672
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Software:
Samsung Magician Software
Produktfarbe:
Schwarz
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Schutzfunktion:
Tropfsicher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, RCM, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC, UKCA, BIS
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
88 mm
Tiefe:
14 mm
Höhe:
60 mm
Gewicht:
122 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 311,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,87*
€ 392,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,08*
€ 370,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.