Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Samsung Portable SSD T7 500 GB Rot
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC500R/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC500R/WW
EAN/GTIN:
     8806090312465
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
77 g
Produktfarbe:
Rot
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
500 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,21*
€ 102,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,43*
€ 88,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.