Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 2 TB Rot
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC2T0R/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC2T0R/WW
EAN/GTIN:
     8806090312441
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
77 g
Produktfarbe:
Rot
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,32*
€ 190,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,78*
€ 174,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.