Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Samsung Portable SSD T7 1 TB Rot
Artikel-Nr.:
     C1134D-MU-PC1T0R/WW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MU-PC1T0R/WW
EAN/GTIN:
     8806090312458
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Paketgewicht:
77 g
Produktfarbe:
Rot
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Südkorea
Zertifizierung:
CE, BSMI, KC, VCCI, C-tick, FCC, IC, UL, TUV, CB, EAC
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
NVMe:
Ja
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite:
85 mm
Tiefe:
8 mm
Höhe:
57 mm
Gewicht:
58 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,05*
€ 126,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,96*
€ 122,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.