Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Samsung MS23K3614AW Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-MS23K3614AW/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS23K3614AW/EG
EAN/GTIN:
     8801643736187
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Kratzfester Keramik-Emaille-Innenraum – besonders leicht zu reinigen
Leicht zu reinigen: Von den außergewöhnlich glatten Innenwänden des mit Keramik emaillierten Innenraums lassen sich Fett und Öl problemlos abwischen. Alles, was Sie dafür brauchen, ist ein feuchtes Tuch. Zudem ist die Keramik-Emaille äußerst langlebig und hält einiges aus – daher werden Kratzer und Verfärbungen auch intensiver Nutzung verhindert. Als widerstandsfähig erweisen sich die Innenwände dank antibakterieller Beschichtung auch gegenüber ansonsten hartnäckigen Gerüchen.
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
374 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 211 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
13500 g
Anschlusswert:
1250 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Steuerung:
Drehregler
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türöffnung:
Ziehen
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Display-Typ:
LED
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer:
Ja
Timer-Typ:
Digital
Türfarbe:
Schwarz
Innenbeschichtung:
Keramik-Emaille
Uhrfunktion:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
99-Minuten-Timer:
99 min
Kabellänge:
0.9 m
Abtaufunktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,33*
€ 142,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,66*
€ 141,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,97*
€ 140,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.