Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Samsung 23 ℓ Solo-Mikrowelle mit Quick Defrost
Artikel-Nr.:
     C1134D-MS23K3513AW/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS23K3513AW/EN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Schnell und schonend auftauen
Die Auftauprogramme ermöglichen schnelles und gleichmäßiges Auftauen von Speisen, sodass deren ursprüngliche Frische und Konsistenz möglichst erhalten bleiben kann. Genieße daher frisches Fleisch, Geflügel, Fisch, Brot, Kuchen und Früchte.

Für Sauberkeit und Langlebigkeit
Von den sehr glatten Innenwänden des Keramik-Emaille Innenraums lassen sich Fett und Öl problemlos auswischen. Alles, was du dazu brauchst, ist ein feuchtes Tuch. Zudem ist die Keramik-Emaille langlebig und hält einiges aus – daher können Kratzer und Verfärbungen auch bei langer Nutzung verhindert werden.

Schonend Garen und Erwärmen
Die Vielzahl an Automatikprogrammen kann die Zubereitung Deiner Lieblingsspeisen noch einfacher und bequemer machen. Die Automatikprogramme sind angepasst für frische und rohe Lebensmittel, so dass du jeweils eine schonende und damit gesunde Zubereitungsart wählen kannst.

Strom sparen im Standby-Modus
Auch wenn sie gerade nicht genutzt werden, verbrauchen Mikrowellen Strom. Mit der Einstellung ECO Modus kann der Stromverbrauch von Samsung Mikrowellen verringert werden. Das kann die Umwelt und den Geldbeutel schonen.

Essensgerüche einfach verbannen
Intensive und unangenehme Gerüche haben in Samsung Mikrowellen keine Chance. Wähle einfach die geruchsneutralisierende Funktion, um die Innenluft nach außen abzuleiten. Damit können nachfolgende Speisen keine Gerüche annehmen von vorherigen Zubereitungen.
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
374 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 275 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
13500 g
Anschlusswert:
1150 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
10 A
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
1150 W
Steuerung:
Tasten
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türanschlag:
Links
Türöffnung:
Seitenöffnung
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Innenbeleuchtung:
Ja
Display-Typ:
LED
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer:
Ja
Timer-Typ:
Digital
Kindersicherung:
Ja
Türfarbe:
Schwarz
Türmaterial:
Glas
Innenbeschichtung:
Eemaillierter Stahl
Uhrfunktion:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Kabellänge:
0.9 m
Dampfgaren:
Ja
Abtaufunktion:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Automatische Kochfunktion:
Ja
Anzahl der automatischen Programme:
29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,21*
€ 139,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.