Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Samsung MS23K3513AK Arbeitsplatte Solo-Mikrowelle 23 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-MS23K3513AK/EO
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MS23K3513AK/EO
EAN/GTIN:
     8801643398460
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
374 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 211 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
423 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
13500 g
Anschlusswert:
1150 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Solo-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Steuerung:
Tasten
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türöffnung:
Ziehen
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Display-Typ:
LED
Kindersicherung:
Ja
Türfarbe:
Schwarz
Alarm:
Ja
Summer aus:
Ja
Innenbeschichtung:
Keramik-Emaille
Uhrfunktion:
Ja
Abtaufunktion:
Ja
Automatische Kochfunktion:
Ja
Anzahl der automatischen Programme:
20
Anzahl Auftauprogramme:
5
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,46*
€ 199,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,89*
€ 197,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,78*
€ 192,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,25*
€ 160,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.