Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MG2GT5018GE/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MG2GT5018GE/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Cremefarben
Samsung MG2GT5018GE/EG Mikrowelle Arbeitsplatte Grill-Mikrowelle 23 l 800 W Cremefarben
Artikel-Nr.:
     C1134D-MG2GT5018GE/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MG2GT5018GE/EG
EAN/GTIN:
     8806094785609
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
381 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 211 x 324 mm
Gewicht:
12700 g
Anschlusswert:
2300 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Produkttyp:
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Steuerung:
Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Cremefarben
Grillenergie:
1100 W
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türanschlag:
Links
Türöffnung:
Seitenöffnung
Drehtellergröße:
288 mm
Innenbeleuchtung:
Ja
Display-Typ:
LED
Integrierte Uhr:
Ja
Uhrtyp:
Elektronisch
Timer:
Ja
Timer-Typ:
Digital
Kindersicherung:
Ja
Innenbeschichtung:
Keramik-Emaille
Uhrfunktion:
Ja
Uhrmodus:
12 h / 24 h
Kabellänge:
1.1 m
Grill:
Ja
Abtaufunktion:
Ja
Aufwärmfunktion:
Ja
Automatische Kochfunktion:
Ja
Leuchtmitteltyp:
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,27*
€ 257,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,69*
€ 245,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,10*
€ 209,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.