Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Samsung MG23J5133AT Arbeitsplatte 23 l 800 W Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-MG23J5133AT/EG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MG23J5133AT/EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Food Warming Die Food Warming-Funktion hält Gerichte warm und bewahrt die erforderliche Temperatur von Speisen, ohne diese zu übergaren. So bleiben Aroma und Textur erhalten und die Speisen schmecken nicht nur stets wie frisch gekocht, sondern sind auch sofort servierfertig. Gesundes Kochen Als besonderen Service für Sie sind bis zu 16 Rezepte vorprogrammiert. Kochen Sie mühelos alles von grünen Bohnen über Naturreis, entbeinte Hühnerbrust, bis hin zu gegrilltem Lachssteak stets mit der sicheren Gewissheit, dass das Ergebnis saftig und aromatisch ist. Weich machen/Schmelzen Weiche Butter oder Schokolade schmelzen? Verpflichten Sie die MW5100J Solo Mikrowelle als Ihren Sous Chef. Wählen Sie aus den vier Modi für Schokolade, Zucker oder Butter für perfekt weiche oder geschmolzene Rezeptzutaten. Regionale Rezepte Eine Vielzahl an vorprogrammierten regionalen Rezepten steht auf Knopfdruck zur Auswahl bereit. CMF Design (Spiegel/Nirosta) Der neueste Mikrowellen-Ofen von Samsung, MS5100J, bietet eine hochwertige Aufmachung, die perfekt zu Ihrer Küche passt. Der Stil wurde sorgfältig im CMF-Designtrend entworfen und berücksichtigt dabei gleichermaßen die Funktionsmerkmale. Samsung verwendet das CMF-Design mit Edelstahl und Spiegel. Keramik Inside Das Innere des MW5100J-Mikrowellenofen ist aus glattem Keramik, das leicht zu reinigen ist und über die Zeit weder zerkratzt noch verfärbt. 99,9 % antibakterieller Schutz und eine kratzfeste Innenfläche für hohe Haltbarkeit. Eco-Modus Das Modell MW5100J hat einen unerreicht sparsamen Standby-Stromverbrauch. Verbraucher können 40 % der Standby-Stromkosten sparen. Power-Auftaufunktion Mithilfe der Power-Auftaufunktion lassen sich gefrorene Lebensmittel schnell und gleichmäßig auftauen. Matschige Lebensmittel gehören der Vergangenheit an. Aufgetaute Lebensmittel präsentieren sich knackig-frisch, damit Sie und Ihre Familie köstliche Speisen genießen können, wann immer Sie Lust haben.
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
354 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 211 x 324 mm
Gewicht:
13500 g
Einbauraumdimensionen (BxTxH):
330 x 211 x 324 mm
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
15000 g
Anschlusswert:
2300 W
AC Eingangsspannung:
220-230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Silber
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türöffnung:
Knopf
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Innenbeleuchtung:
Ja
Display-Typ:
LED
Integrierte Uhr:
Ja
Timer:
Ja
Kindersicherung:
Ja
Uhrfunktion:
Ja
Grill:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,10*
€ 142,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.