Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz
Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz
Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz
Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz
Samsung ME83X Mikrowelle Arbeitsplatte 23 l 800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-ME83X
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     ME83X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Weitere Informationen:
Breite:
489 mm
Tiefe:
374 mm
Höhe:
275 mm
Innenmaße (B x T x H):
330 x 324 x 211 mm
Gewicht:
12000 g
Verpackungsbreite:
552 mm
Verpackungstiefe:
410 mm
Verpackungshöhe:
326 mm
Paketgewicht:
13500 g
Fassungsvermögen:
23 l
Wärmequelle:
Elektro
Ausgangsleistung:
800 W
Anschlusswert:
1150 W
AC Eingangsspannung:
230-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Geräteplatzierung:
Arbeitsplatte
Innenkapazität:
23 l
Mikrowelle Energie:
800 W
Steuerung:
Berührung
Eingebautes Display:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Türöffnung:
Knopf
Türanschlag:
Links
Drehteller:
Ja
Drehtellergröße:
288 mm
Display-Typ:
LED
Kindersicherung:
Ja
Material:
Keramik
Automatische Kochfunktion:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,91*
€ 184,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,63*
€ 182,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,46*
€ 179,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,11*
€ 148,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.