Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Samsung KM24C-W Kiosk-Design 61 cm (24") 250 cd/m² Full HD Weiß Touchscreen Eingebauter Prozessor Windows 10 IoT Enterprise 16/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH24KMC5BGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH24KMC5BGCXEN
EAN/GTIN:
     8806095200170
Weitere Informationen:
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Bildschirmdiagonale:
24 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit:
250 cd/m²
HD-Typ:
Full HD
Touchscreen:
Ja
Panel-Typ:
ADS
Touchscreen Technologie:
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
14 ms
Kontrastverhältnis:
1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.2745 x 0.2745 mm
Horizontaler Scanbereich:
56 - 84.5 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
547.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
48.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
334.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4300 g
Verpackungsbreite:
620 mm
Verpackungstiefe:
122 mm
Verpackungshöhe:
419 mm
Paketgewicht:
5700 g
Zweck:
Kommerziell
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
16/7
Zertifizierung:
Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32:2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438 ( ITE EMI ) CNS14336-1 ( ITE Safety ) CNS15663 (RoHS) C-Tick (Australia) AS/NZS CISPR32:2015 GOST(Russia/CIS) ROCT CISPR 24-2013 ROCT CISPR 22:2005
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
88 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Computersystem:
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Computersystem-Typ:
System on Chip (SoC)
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Speicherkapazität:
256 GB
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10 IoT Enterprise
Produktdesign:
Kiosk-Design
Produktfarbe:
Weiß
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Senkrecht
Bildschirmform:
Flach
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
USB-Version:
2.0
USB-Stecker:
USB Typ-A
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
RS232:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.740,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.860,32*
€ 2.213,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.845,10*
€ 2.195,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,31*
€ 2.138,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.766,84*
€ 2.102,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.740,32*
€ 2.070,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.