Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH040IEACLS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH040IEACLS/EN
EAN/GTIN:
     8806092296510
Zieht die Blicke von Kunden auf sich
Die LED-Displays der Samsung IEA-Serie bieten eine brillante Bildqualität zu einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Displays können für spezifische Raumbedingungen angefertigt werden, sodass Kunden ein noch emotionaleres Kauferlebnis geboten wird.

Einfache und kostengünstige Installation
Die IEA-Serie unterstützt zwei Cabinet-Typen: Ein Typ verfügt über einen grösseren und leichteren Bildschirm als herkömmliche Cabinets, was die Installation wesentlich erleichtert. Der andere Typ ist nur ein Viertel so gross und bietet dementsprechend ein deutlich flexibleres Design.

Flexibles Design
Das fortschrittliche Design der IEA-Serie bietet sich für nahezu jede Business-Umgebung oder den Einzelhandel an. Die Displays unterstützen Inhaltswiedergaben im Hoch- und Querformat und können sogar in einem kurvenförmigen oder I-förmigen Design installiert werden, sodass die Inhalte in jeder Umgebung ihr volles Potenzial entfalten können.

Kristallklare Bilder
Mit LED HDR nutzen Displays innovative Bildtechnologien, um realitätsnahe Bilder zu erzeugen. Mit Dynamic Peaking und Inverse Tone Mapping werden dabei höchste Helligkeitswerte mit einem starken Kontrastverhältnis und ohne Blendeffekte erreicht. In-Depth Color Mapping sorgt für präzise Farbnuancen.

Starke Farben auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen
Für LED-Displays ist es oft schwierig, die Farben rot, grün und blau bei geringen Graustufen akkurat wiederzugeben. Die IEA-Serie meistert diese Herausforderung dank eines einzigartigen Algorithmus, der den RGB-Farbraum selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klar und detailreich wiedergeben kann.

Gleichmässige Feinabstimmung
Eine rigorose Werkskalibrierung und DSLR-Kamera-Subpixel-Kalibrierung in Echtzeit sorgen für eine Feinabstimmung aller Subpixel – für eine gleichmässige Helligkeit und Farbabstimmung. Die erweiterten Bildeinstellungen des Samsung LED Signage Managers ermöglichen eine beeindruckende Farbdarstellung.

Optimierte Übertragung von UHD-Inhalten
Die kompatible Samsung S-Box sorgt für die Bereitstellung interessanter Inhalte auf einem einzigen, zentralen Gerät. Die S-Box überträgt UHD-Inhalte über mehrere IEA-Displays, ohne die Verwendung externer Boxen oder Splitter, was Unternehmen einen schnellen und kosteneffizienten Betrieb ermöglicht.

Verwaltung von Inhalten und Geräten – überall
Da die IEA-Serie mit der MagicInfo-Plattform kompatibel ist, können Nutzer Inhalte in kompletten Signage-Netzwerken erstellen, planen und bereitstellen. Ausserdem können Nutzer per Remote-Zugriff von jedem beliebigen Standort aus Displayeinstellungen überwachen und anpassen und mögliche Leistungsprobleme beheben.
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
347 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Landschaft
Wandmontage:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Bildschirmtechnologie:
Transparent (mesh) LED
Pixel Abstand:
4 x 4 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
240 x 135 Pixel
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
3000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.084,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.183,23*
€ 1.408,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.179,72*
€ 1.403,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.150,72*
€ 1.369,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.124,80*
€ 1.338,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,00*
€ 1.289,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.