Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Samsung IE040A-F Transparent (mesh) LED Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH040IEACFS/EN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH040IEACFS/EN
EAN/GTIN:
     8806092315051
Weitere Informationen:
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
463 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
Ausrichtung:
Porträt
Wandmontage:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Bildschirmtechnologie:
Transparent (mesh) LED
Pixel Abstand:
4 x 4 mm
Helligkeit:
500 cd/m²
Display-Auflösung:
60 x 135 Pixel
Farbtemperatur (max.):
6500 K
Kontrastverhältnis:
3000:1
Wiederholfrequenz:
3840 Hz
Bildwinkel, horizontal:
150 °
Bildwinkel, vertikal:
150 °
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 405,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,50*
€ 549,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,14*
€ 545,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,32*
€ 523,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,15*
€ 516,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.