Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Samsung GQ75QN700CT 190,5 cm (75") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ75QN700CTXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75QN700CTXZG
EAN/GTIN:
     8806094893120
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum-Matrix-Technologie Pro
Dank der Quantum Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum Mini-LEDs mit größtmöglicher Genauigkeit ansteuert.

Infinity One Design
Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil.

Real 8K Resolution
Betrete die Welt der ultrascharfen 8K-Auflösung¹ und erlebe, wie TV-Bilder in einer beeindruckenden Dimension in dein Wohnzimmer einziehen. Tauche ein ins Geschehen und lasse dich von natürlicher Leuchtkraft und räumlicher Tiefe überzeugen. Dafür sorgen 33 Mio. Pixel – das entspricht einer 4 x höheren Auflösung als 4K.

Dolby Atmos®
Genieße Dolby Atmos®-Sound der nächsten Stufe, der dich mit multidimensionalem Klang unmittelbar ins Geschehen hineinzieht.

Neo Quantum HDR 8K
Optimiere dein Seherlebnis mit 8K-Bildern, die dank Neo Quantum HDR 8K beeindruckende Kontraste aufweisen. Die intensiven Farben machen jede Szene lebendig und lassen dich sämtliche Bilder in ihrer ganzen Farbpracht erfahren.¹

Neural Quantum Prozessor 8K Lite
Die Frage nach der bestmöglichen Bildqualität kennt nur eine Auflösung: 8K. Gut zu wissen also, dass der Neural Quantum Prozessor 8K Lite all deine Lieblingsinhalte automatisch in 8K umwandeln kann. Dazu nutzt er KI-gestütztes Upscaling, um von Szene zu Szene dazuzulernen, wie er deinen Content bestmöglich darstellt.¹

Anti Reflection
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder -serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

Auto HDR Remastering
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Object Tracking Sound Lite
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Adaptive Sound Pro
Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstler*innen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Attachable Slim One Connect
Verbinde deine externen Geräte mit der Attachable Slim One Connect Box und bringe auf diese Weise Ordnung in das Kabelgewirr. Gleichzeitig genießt du mit der Attachable Slim One Connect Box ein hohes Maß an Flexibilität: Ganz egal, ob du die Box direkt am TV-Standfuß anbringen oder entfernt vom TV platzieren möchtest – die Verbindung zwischen Box und TV erfolgt mit nur einem einzigen Kabel.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator Turbo
Mit der dynamischen Bildtechnologie Motion Xcelerator Turbo von Samsung verfügst du über eine situationsspezifische Bewegungsanpassung auf 60 Hz-Basis, die VRR und 120 Hz-Gaming-Content unterstützen kann.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
4
RMS-Leistung:
60 W
Audio Kanäle:
4.2 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital 5.1 Surround Sound, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Bild, Spiel
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
302 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
140 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1668.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
286.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1023.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
43400 g
Breite (ohne Standfuß):
1668.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
18.3 mm
Höhe (ohne Standfuß):
955.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
31600 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
286.4 mm
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Titan
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Titanium Black
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Mittiger Ständer
Standfarbe:
Silber
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Bar 3.0, Game Dashboard, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Video Hochskalierung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
HD-Typ:
8K Ultra HD
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo Pro
Unterstützte Video-Modi:
4320p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Reaktionszeit:
6.5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Quantum Matrix Technology
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
189 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.843,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.011,65*
€ 3.583,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.972,60*
€ 3.537,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.894,51*
€ 3.444,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.868,48*
€ 3.413,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.843,44*
€ 3.383,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.