Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung 75" QLED 4K Q73D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ75Q73DATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75Q73DATXZG
EAN/GTIN:
     8806095486819
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
100 % Farbvolumen mit Quantum Dot
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Dank der Quantum-Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

4K AI Upscaling
4K AI Upscaling skaliert alle Inhalte in brillante Qualität in nahezu 4K hoch.

Samsung Tizen OS™
Samsung Tizen OS™ lässt Dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Oder, oder, oder ... Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Samsung TV Plus ist deine Anlaufstelle für Unterhaltung - 100% kostenlos. Entdecke tausende Filme und Serien und genieße Sport, Nachrichten, Unterhaltung, und vieles mehr live und auf Abruf, ohne andere Apps oder eine Kabel-/Set-Top-Box.

Motion Xcelerator 120Hz
Du magst schnelle Games? Du wirst dich noch schneller in dieses Feature verlieben. Denn mit 120Hz in 4K kannst du deine Games ohne Verzögerung und Bewegungsunschärfe genießen. Mit der Dynamic-Refresh-Technologie von Samsung unterstützt Motion Xcelerator 120Hz auch VRR-Spiele mit bis zu 120Hz in 4K.

Quantum Prozessor 4K
Auf künstliche Intelligenz zu setzen hat viele Vorteile. Denn der Quantum Prozessor 4K ermöglicht dir einen echten Leistungsschub. So kann er mithilfe von KI für eine fortwährende Anpassung von Bild und Ton sorgen. Aber auch die Funktion profitiert, etwa durch schnelles Wechseln von Programmen oder Aufrufen von Menüs.

Quantum HDR
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss Pantone-zertifizierter Farben. Der Qualitätsstandard bei Farben ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir ein Pantone-zertifiziertes Farberlebnis bieten können.

Dual LED
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensive und zugleich feine Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.

Gaming Hub
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.

Game Bar
Darstellungen in einem Seitenverhältnis von 21 : 9 oder 32 : 9 bieten nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern auch großes Spielerlebnis. Mit der Game Bar kannst du dein Gameplay ganz einfach anpassen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung des Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Zielpunkts, ein Input-Lag-Check, FPS, HDR oder VRR.

Philips Hue Sync
TV-Inhalte mit einer dynamisch angepassten Beleuchtung, die von smarten Lichtquellen kommt, verschaffen dir ein besonders immersives Seherlebnis. Die Technologie analysiert dazu Filme oder Spiele sowie das Umgebungslicht und sorgt dann für eine adaptive Off-Screen-Beleuchtung.

Q-Symphony
Q-Symphony stimmt deinen TV und deine Soundbar klanglich so aufeinander ab, dass der Sound gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Auf diese Weise genießt du einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne den Fernsehlautsprecher stumm stellen zu müssen.

Object Tracking Sound Lite
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Active Voice Amplifier Pro
Die AI-gestützte Audiotechnologie lässt dich Dialoge klarer hören, indem sie Hintergrundgeräusche analysiert und Stimmen isoliert. So verstehst du auch in lauten Umgebungen jedes Wort.

Adaptive Sound Pro
Adaptive Sound Pro optimiert den Klang unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Raums und des Audioinhalts. Die AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie sorgt für eine hohe Sprachverständlichkeit und einen Sound, der so klingt, dass die Künstlerinnen Freude daran hätten.

Integrierter SmartThings Hub
Mit einem integrierten SmartThings Hub deines Fernsehers kannst du smarte Geräte, die mit Matter- und HCA-Standards kompatibel sind, kabellos verbinden und steuern, ohne dass du ein zusätzliches Gerät benötigst. Checke Benachrichtigungen über den Status deiner smarten Geräte direkt über den Fernsehbildschirm.

360°-Audio
In Verbindung mit deinen Galaxy Buds sorgt 360-Grad-Audio für einen beeindruckend räumlichen Sound. Die Technologie kann auch die Richtung des Sounds bestimmen, wenn du deinen Kopf bewegst, und bietet so ein immersiveres 3D-Erlebnis.

3D Map View
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Multi View
Ob Live-Statistiken für Sport oder Lernvideos für Spiele – alles, was auf deinem Fernseher und deinem Smartphone läuft, kannst du jetzt gleichzeitig auf demselben Bildschirm erleben. Verbinde dazu einfach dein kompatibles Smartphone mit deinem TV. Alternativ kannst du auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Quellen gleichzeitig in einem Layout deiner Wahl genießen.

Samsung Daily+
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Nutze außerdem deinen Bildschirm als IoT-Sensor, um dich um deine Liebsten zu kümmern. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

AirSlim Design
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Samsung Knox Security
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

AI Energy Mode
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Soundmodus:
Adaptive Sound Pro
Adaptiver Klang:
Ja
Musikwand:
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog
Digitales Signalformatsystem:
DVB
Anzahl Kanäle:
2 Kanäle
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Unterstützte TV bands:
DTV
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
Smart-Modi:
Film
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
83 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
228 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1677.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
1026.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
338.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
34500 g
Breite (ohne Standfuß):
1677.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
960.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
26.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
33400 g
Breite der Standhalterung:
363.2 mm
Tiefe der Standhalterung:
338.9 mm
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
1834 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Verpackungshöhe:
1138 mm
Paketgewicht:
44800 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
31
Menüsprachen:
ALB, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, SCR, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Produktfarbe:
Grau
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Titanium grey
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Mini-Wandhalterung:
Ja
Wandhalterung mit schmaler Passform:
Ja
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Active Voice Amplifier Pro, Ambient Mode+, Bluetooth Dual Audio, Buds Auto Switch, Motion Xcelerator, Object Tracking Sound, Q-Symphony, Quantum Dot Display, Samsung TV Plus, Smart TV powered by Tizen, Ultimate UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Game bar 3.0
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
HDR 10+, High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Quantum-Prozessor 4K, Samsung Contrast Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Dual LED
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
189 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.784,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.950,46*
€ 2.321,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.914,98*
€ 2.278,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.835,52*
€ 2.184,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.809,03*
€ 2.152,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.784,01*
€ 2.122,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.