Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ75LS03BGU 190,5 cm (75") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ75LS03BGUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ75LS03BGUXZG
EAN/GTIN:
     8806094908305
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen.
Mattes Display
Mit unserem matten Display stört dich weder die Mittagssonne, noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das Bild, ob Kunst oder TV-Inhalte, frei von Lichtreflexionen genießen.

Sieht aus wie ein ultraschlanker Bilderrahmen
Design im Rahmen-Look
Das elegante Design fügt sich fast nahtlos in den Wohnraum ein und ergänzt so deine Inneneinrichtung.

Der passende Rahmen für deinen Fernseher
Austauschbare Rahmen
The Frame bietet dir eine Vielzahl von austauschbaren, magnetischen Rahmen. Finde ganz einfach einen Rahmen in der Farbe, die dir am besten gefällt und die am besten zu deinem Wohnstil passt.

Ausgeschaltet verwandelt sich The Frame in ein Kunstwerk
Art Mode
Präsentiere deine persönliche Kunstkollektion stilgerecht im Art Mode. Mit seiner Fähigkeit, ein riesiges Spektrum kuratierter Kunstwerke zur Schau zu stellen, ist The Frame ein Fernseher, den du auch anschauen willst, wenn er ausgeschaltet ist.

Werke weltberühmter Galerien in deinem Wohnzimmer
Welt der Kunstwerke
Stelle deine Kunstsammlung aus einem immer größer werdenden Angebot von über 1.500 Kunstwerken berühmter Galerien zusammen. Zahllose klassische und zeitgenössische Meisterwerke stehen dir neben faszinierenden Fotografien und vielen weiteren Inhalten im Art Store zur Verfügung.

Rahme deine Lieblingsbilder ein
My Photo
Präsentiere eigene Fotokreationen oder das neueste Familienporträt einfach auf The Frame. Übertrage deine Fotos bequem mit deinem kompatiblen Smartphone oder einem USB-Stick auf The Frame und genieße sie auf dem großen Bildschirm.

Verleihe deinen Werken eine persönliche Note
Individuelle Fotofilter
Lasse deine Bilder mit Hilfe von Fotofiltern eindrucksvoll wirken. Stelle dir aus fünf unterschiedlichen Layoutvarianten und einer Palette von 16 Farben eine Kombination zusammen, die deinen Bildern eine persönliche Note gibt.

Die Kunst des Energiesparens
Kunstmodus-Sensor
The Frame erkennt automatisch, wenn du dich in der Nähe befindest, und schaltet den Bildschirm ein, sodass du direkt deine Kunstwerke betrachten kannst. Wenn du den Raum verlässt, kann sich The Frame abschalten, um Energie zu sparen.

Beeindruckende Bilder rund um die Uhr
Helligkeitssensor
Der Helligkeitssensor kann Helligkeit und Farbton des Bildschirms automatisch an das sich ändernde Umgebungslicht anpassen, sodass deine Kunstwerke stets in großartigem Licht zu sehen sind.

Hängt elegant an der Wand – wie ein Kunstwerk
Fast lückenlose Wandinstallation
The Frame sieht aus wie ein echtes Bild, das fast lückenlos an der Wand hängt. Darüber hinaus kannst du dank der nahezu unsichtbaren Kabelführung deine Lieblingskunstwerke und andere Inhalte ungestört genießen.

Die Aufstellhöhe deines TVs kann einfach angepasst werden
Höhenverstellbare Standfüße
Passe die Aufstellhöhe deines TVs nach Belieben an. Nutze den Standfuß auch, um deine Soundbar passend unterzubringen.

Entdecke die Möglichkeiten eines rotierenden Bildschirms
Rotierende Wandhalterung
Die automatisch rotierende Wandhalterung ermöglicht es dir, den Bildschirm horizontal oder vertikal zu drehen. So kannst du deine Inhalte so genießen, wie du es willst.

Horizontal oder vertikal?
Auto Rotating Stand
Mit dem Auto Rotating Stand kannst du den Bildschirm nach Belieben horizontal oder vertikal drehen und deine Inhalte ganz nach deinen Bedürfnissen genießen.

Gestalte mit dem Studio Stand deine Räume ganz individuell
Studio Stand
Mach mit dem stilvollen Studio Stand aus deinem Zuhause eine Kunstgalerie.

Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
100%iges Farbvolumen
Die Quantum Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100%igem Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – ohne Farbverlust.

Viel Performance dank künstlicher Intelligenz
Quantum Prozessor 4K
Der Quantum Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps extrem schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.

Mehr Komfort für deine Augen dank automatischer Helligkeits- und Farbanpassung
EyeComfort-Modus
Samsungs einzigartiger EyeComfort-Modus berücksichtigt die genauen jeweiligen Sonnenaufgangs- und untergangszeiten, sodass der Screen automatisch entsprechend angepasst wird. Nach Einbruch der Dunkelheit reduziert der Modus Helligkeit und Farben, sodass dein Bildschirm sanfter für deine Augen ist. Das macht es dir einfacher, dich zu entspannen und zur Ruhe zu finden.

All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Bringe dein kompatibles Smartphone auf den großen Screen
Mobile Mirroring
Schaue dir deine Lieblingsinhalte statt auf dem Smartphone einfach auf The Frame an. Mit Mobile Mirroring werden deine Inhalte auf den großen TV-Bildschirm gespiegelt und du kannst deine kompatiblen iOS-Geräte per AirPlay 2 verbinden.

Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Multi View
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Außerdem hast du viele Multitasking-Optionen mit Funktionen, wie z. B. der Ultrawide GameView oder einer senkrechten Ansicht, und kannst ganz einfach zeitgleich alles sehen, was du willst.

Erlebe objektverfolgenden Sound, der mit jeder Action mithält
Object Tracking Sound (Dolby Atmos®)
Genieße nahezu jede Nuance einer Szene durch einen Sound, der mit den Bewegungen mitgeht. Dank der nach Up Firing-Lautsprecher erlebst du einen realitätsnahen 3D-Klang, der dich mitten ins Geschehen zieht.

Samsung TV und Soundbar in perfekter Harmonie
Q-Symphony
Genieße dank Q-Symphony den Samsung TV im Einklang mit der Soundbar. Die exklusiv auf Samsung TVs zur Verfügung stehende Technologie lässt die Lautsprecher des TV-Geräts und der Soundbar synchron zusammenspielen. Die aktuelle Version von Q-Symphony bietet zudem einen angepassten Klang für alle Kanäle. Dazu werden die aus dem ursprünglichen Audioeingang extrahierten Sounds per KI neu gemastert.
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
40 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Soundmodus:
Surround
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
TV Spiegelung starten:
Ja
Video-Apps:
HD+ RePlay
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
131 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
251 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
131 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1682.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
315.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
998.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
35900 g
Breite (ohne Standfuß):
1682.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
26.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
960.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
35300 g
Breite der Standhalterung:
1042 mm
Tiefe der Standhalterung:
315.8 mm
Verpackungsbreite:
1839 mm
Verpackungstiefe:
207 mm
Verpackungshöhe:
1113 mm
Paketgewicht:
50700 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
One Connect-Box:
Ja
One Connect-Boxtyp:
One Connect (Y22 4K)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
ECO-Modus:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 400 mm
Ein-/Ausschalter:
Ja
Anpassbarer Rahmen:
Ja
Mini-Wandhalterung:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Bildgalerie:
Ja
Mehrfachbildschirm:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View
Auf Ansicht tippen:
Ja
360-Kamera-Unterstützung:
Ja
Unterstützung für 360-Video-Player:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
75 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo+
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Rotierendes Display:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.042,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.208,32*
€ 2.627,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.188,12*
€ 2.603,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.116,72*
€ 2.518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.072,90*
€ 2.466,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.042,24*
€ 2.430,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.