Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ65QN800CT 165,1 cm (65") 8K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ65QN800CTXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ65QN800CTXZG
EAN/GTIN:
     8806094864625
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum-Matrix-Technologie Pro
Die Technologie sorgt in der Praxis dafür, dass du sowohl in den dunkelsten als auch in den hellsten Bildbereichen eine riesige Detailfülle genießen kannst. Dahinter steckt eine hochpräzise Ansteuerung der sogenannten Quantum Mini-LEDs.

Neural Quantum Prozessor 8K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 8K kommst du in den Genuss unseres besten 8K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 8K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 64 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 8K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren.*

Infinity One Design
Das faszinierende Infinity One Design begeistert mit seinem ultraschlanken 15-mm-Profil.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Real 8K Resolution
Betrete die Welt der ultrascharfen 8K-Auflösung¹ und erlebe, wie TV-Bilder in einer beeindruckenden Dimension in dein Wohnzimmer einziehen. Tauche ein ins Geschehen und lasse dich von natürlicher Leuchtkraft und räumlicher Tiefe überzeugen. Dafür sorgen 33 Mio. Pixel – das entspricht einer 4 x höheren Auflösung als 4K.

Neo Quantum HDR 8K+
Mit Neo Quantum HDR 8K+ erlebst du eine eindrucksvolle Komposition von lebendigen Farben nahezu aus dem gesamten Spektrum. Dabei kann HDR10+ mit Hilfe von dynamischem Tone Mapping dafür sorgen, dass jede Szene ihrem Inhalt gemäss angepasst wird. Auf diese Weise geniesst du sowohl einen grossen Dynamikumfang als auch eine beeindruckende Farbbrillanz in 8K-Auflösung.

Minimierte Reflexionen
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder -serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst.

Real Depth Enhancer Pro
Real Depth Enhancer Pro arbeitet fast wie dein Auge: Die Technologie kann die Bereiche erkennen, auf die sich auch dein Auge konzentrieren würde, und verstärkt die Tiefe entsprechend. Dazu selektiert sie präzise Blöcke von Mini-LEDs und erhöht den Kontrast im Vordergrund. Das Resultat sind 3D-ähnliche Bilder mit hoher Realitätsnähe.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung an.¹

Auto HDR Remastering
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Object Tracking Sound+
Mit OTS+ genießt du ein im wahrsten Sinne mitreißendes Klangerlebnis. Der Sound kann verschiedenen Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen – fast wie im Kino. Die eingebauten Lautsprecher des 4.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab und sorgen so für immersiven 3D-Sound.

Adaptive Sound Pro
Erlebe Klang, vor allem bei Dialogen, nicht nur klar, sondern auch so, wie er von den Künstler*innen vorgesehen war. Dazu passt Adaptive Sound Pro den Sound mit Hilfe einer KI-basierten Audio-Remastering-Technologie entsprechend der Beschaffenheit von Raum sowie Audioinhalten dynamisch an.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Attachable Slim One Connect
Verbinde deine externen Geräte mit der Attachable Slim One Connect Box und bringe auf diese Weise Ordnung in das Kabelgewirr. Gleichzeitig genießt du mit der Attachable Slim One Connect Box ein hohes Maß an Flexibilität: Ganz egal, ob du die Box direkt am TV-Standfuß anbringen oder entfernt vom TV platzieren möchtest – die Verbindung zwischen Box und TV erfolgt mit nur einem einzigen Kabel.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator Turbo+
Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungsanpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

KI-Energiesparmodus
Setze deine Energiesparideen in die Tat um: Der Neo QLED 8K QN990C unterstützt den KI-Energiesparmodus via SmartThings und kann dir so dabei helfen, Energie zu sparen, etwa durch automatisches Umschalten in den Energiesparmodus bei bestimmten Geräten, wenn diese nicht verwendet werden.

Samsung Knox
Dank der leistungsstarken Knox-Sicherheitsplattform, die dreistufigen Schutz auf Anwendungs-, Plattform- und Systemebene bietet, sind deine Daten, wie z. B. PIN-Nummern und Passwörter und auch IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind, gut geschützt. Und durch regelmäßige Updates kann dein TV-Gerät zudem vor dem unbefugten Zugriff Dritter geschützt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen. Der wiederaufladbare Akku ist damit eine wirtschaftliche Alternative zu Einwegbatterien.

SmartThings
Mit SmartThings kannst du das intelligente Zuhause deiner Träume schaffen. Lehne dich also zurück und überlasse der App die Kontrolle über deine smarten Geräte, durch die du dein Zuhause via integriertem Smart Hub einfach und bequem steuern kannst.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
70 W
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Eingebauter Subwoofer:
Ja
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Bild
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
397 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
112 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1443.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
267.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
898.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
32600 g
Breite (ohne Standfuß):
1443.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
17.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
828.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
22500 g
Breite der Standhalterung:
360 mm
Tiefe der Standhalterung:
267.9 mm
Verpackungsbreite:
1625 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Verpackungshöhe:
947 mm
Paketgewicht:
43400 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Wi-Fi Direct:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
HID-Unterstützung:
Ja
Sprachsteuerung:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Silber
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Typ der Lünette:
4 Bezel-less
Ständertyp:
Angeschlossener Stand
Standfarbe:
Silber
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR 8K
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
Bildgalerie:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Video Hochskalierung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
65 "
HD-Typ:
8K Ultra HD
Display-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
7680 x 4320
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
163 cm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.103,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.281,16*
€ 2.714,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.243,68*
€ 2.669,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.171,20*
€ 2.583,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,95*
€ 2.534,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.103,09*
€ 2.502,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.