Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Samsung The Serif GQ55LS01BGU 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ55LS01BGUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ55LS01BGUXZG
EAN/GTIN:
     8806094907568
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der TV, der Design verkörpert
Schön aus jedem Blickwinkel dank unverwechselbaren Designs¹
Ein Designobjekt, das alle Blicke auf sich zieht. Schön aus jedem Blickwinkel dank unverwechselbaren Design. Genieße den Blick auf deinen TV aus verschiedenen Perspektiven – und damit ist nicht nur das Display gemeint. The Serif präsentiert sich rundherum formvollendet und fügt sich harmonisch ein.

Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Mit unserem matten Display stört dich weder die Mittagssonne, noch Lampenreflexionen beim Filmabend. Du kannst das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist klar und deutlich genießen und so erleben, wie es gedacht war - ganz gleich, ob Kunst oder TV-Inhalte.

Schön an jedem Ort - genau dort, wo du ihn brauchst
Abnehmbare Standfüße. Dank seiner abnehmbaren Standfüße kann The Serif flexibel im Raum aufgestellt werden, wie z.B. auf einem Tisch oder einem TV-Möbel.

Bring dein Seherlebnis mit QLED-Technologie auf ein neues Level
100% Farbvolumen und HDR10+. Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100%igm Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – ohne Farbverlust. Mit HDR10+ wird jede Szene Bild für Bild analysiert und die Helligkeit entsprechend angepasst.

Rundum schön - aus jedem Blickwinkel
Design von Ronan & Erwan Bouroullec. The Serif ist in vielerlei Hinsicht ein echter Hingucker und präsentiert sich rundherum schön und formvollendet. So verleiht er jedem Ort und jedem Moment zu etwas Besonderes.

Voller Farbenfreude
Verschiedene Farboptionen. Das Cotton Blue verleiht The Serif einen besonders natürlichen Look und in Cloud White wird seine elegante und zeitlose Seite unterstrichen. Welche Farbe passt besser zu deinem ganz persönlichen Stil?

Mit The Serif jeden Moment genießen
Ambient Mode+. Die wichtigsten Nachrichten am Morgen, die passende Atmosphäre für deine Party, entspannende Hintergrundmusik für den erholsamen Feierabend oder auch die Möglichkeit, Fotos mit deinen Liebsten zu teilen. Der Ambient Mode des The Serifs lässt kaum einen Wunsch offen.

Kein schwarzer Bildschirm mehr
Exklusive Designs entwickelt von Ronan & Erwan Bouroullec. Auch wenn du gerade mal nicht hinschaust, ist The Serif ein echter Hingucker. Für den Ambient Mode haben Ronan & Erwan Bouroullec zwei exklusive Designs entwickelt – eine organische Blattstruktur und ein strukturiertes Gewebe. Wähle, je nach Stimmung und Anlass, zwischen zwei Mustern in verschiedenen Farben.

Alle deine Lieblings Smart-TV-Apps an einem Ort
Smart Hub. Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lie
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
4
RMS-Leistung:
40 W
Audio Kanäle:
4.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Adaptiver Klang:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Bild
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
164 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
84 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1254.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
482.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
1237.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
27200 g
Breite (ohne Standfuß):
1254.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
221 mm
Höhe (ohne Standfuß):
748.3 mm
Gewicht (ohne Ständer):
26100 g
Breite der Standhalterung:
1051 mm
Tiefe der Standhalterung:
482.8 mm
Verpackungsbreite:
1403 mm
Verpackungstiefe:
308 mm
Verpackungshöhe:
894 mm
Paketgewicht:
34900 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
24
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Name der Farbe:
Cloud White
Ein-/Ausschalter:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
AI-Upscale:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Gamebar 2.0, Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Video Hochskalierung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
6 ms
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.162,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.285,89*
€ 1.530,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,28*
€ 1.516,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.228,46*
€ 1.461,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.198,60*
€ 1.426,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.162,43*
€ 1.383,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.