Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung QN92D 50" Neo QLED 4K QN93D Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ50QN93DATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ50QN93DATXZG
EAN/GTIN:
     8806095406763
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor
Der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor bietet dir ein großartiges Seherlebnis in 4K. Ermöglicht wird das durch unsere Technologie 4K AI Upscaling, die von 20 neuronalen AI-Netzwerken unterstützt wird. Sie rechnet deine Inhalte in eine Auflösung hoch, die nativem 4K sehr nahekommt. Der Neural Quantum 4K AI Gen2 Prozessor sorgt dafür, dass sowohl das Bild als auch der Sound optimiert wird. Das gilt für deine Lieblingsgames ebenso wie für Live-Sport und Streaming-Dienste.

Quantum-Matrix-Technologie
Dank der Quantum-Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum-Mini-LEDs mit hoher Genauigkeit ansteuert.

Motion Xcelerator 144Hz
Mit bis zu 144 Hz in 4K sorgt Motion Xcelerator 144 Hz für gleichbleibend gestochen scharfe Bilder bei noch so schneller Action. Mit der Dynamic-Refresh-Technologie von Samsung unterstützt Motion Xcelerator 144 Hz auch VRR-Spiele mit bis zu 144 Hz in 4K.

Samsung Tizen OS™
Samsung Tizen OS™ lässt dich Entertainment mit zahlreichen Apps und Diensten genießen. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Oder, oder, oder ... Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Samsung TV Plus
Samsung TV Plus ist deine Anlaufstelle für Unterhaltung - 100% kostenlos. Entdecke tausende Filme und Serien und genieße Sport, Nachrichten, Unterhaltung, und vieles mehr live und auf Abruf, ohne andere Apps oder eine Kabel-/Set-Top-Box.

4K AI Upscaling
4K AI Upscaling skaliert alle Inhalte in brillante Qualität in nahezu 4K hoch.

Neo Quantum HDR+
Neo Quantum HDR+ bietet dir ein beeindruckend lebendiges Farberlebnis mit einem hohen Dynamikumfang. Zudem kann die Technologie dir Sehvergnügen durch eine hervorragende Helligkeit in Kombination mit dynamisch adaptiven Szenen in 4K-Auflösung bereiten.

Reduziert Reflexionen
Die vielfach gelobte Technologie reduziert durch reflektierende Lichtquellen verursachte Blendungen, so dass du aus nahezu jedem Blickwinkel klare Bilder genießen kannst.

Real Depth Enhancer Pro
Real Depth Enhancer Pro arbeitet fast wie dein Auge: Die Technologie kann die Bereiche erkennen, auf die sich auch dein Auge konzentrieren würde, und verstärkt die Tiefe entsprechend. Dazu selektiert sie präzise Blöcke von Mini-LEDs und erhöht den Kontrast im Vordergrund. Das Resultat sind 3D-ähnliche Bilder mit hoher Realitätsnähe.

Auto HDR Remastering
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep-Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit nahezu HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss Pantone-zertifizierter Farben. Der Qualitätsstandard bei Farben ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 Pantone-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir ein Pantone-zertifiziertes Farberlebnis bieten können.

Gaming Hub
Nutze Samsung Tizen OS™ jetzt als komfortable Schnittstelle zu deinen bevorzugten Cloud-Gaming-Plattformen (keine Konsole erforderlich), mehr als 3.000 Konsolenspielen und Stand-alone-Apps. Auf deinen Geschmack basierende Gaming-Empfehlungen helfen dir neue passende Spiele zu finden.

AI Auto Game Mode
Dein TV-Gerät erkennt die Art von Game, die du spielst, und nimmt die entsprechenden Einstellungen automatisch vor. Überspringe das lästige Einstellen und spiele stattdessen direkt los.

FreeSync™ Premium Pro
Basierend auf der AMD-FreeSync™-Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten TV-Geräte, die für die AMD-FreeSync™-Premium-Pro-Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis. Freu dich auf eine Kombination aus flüssigem Gaming und beeindruckender Grafik mit hohem Dynamikumfang bei gleichzeitig niedriger Latenz.

Game Bar
Darstellungen in einem Seitenverhältnis von 21 : 9 oder 32 : 9 bieten nicht nur einen großen Sichtbereich, sondern auch großes Spielerlebnis. Mit der Game Bar kannst du dein Gameplay ganz einfach anpassen. Dazu gehört unter anderem die Anpassung des Bildschirmverhältnisses, Minimap Zoom, das Setzen eines virtuellen Zielpunkts, ein Input-Lag-Check, FPS, HDR oder VRR.

Philips Hue Sync
TV-Inhalte mit einer dynamisch angepassten Beleuchtung, die von smarten Lichtquellen kommt, verschaffen dir ein besonders immersives Seherlebnis. Die Technologie analysiert dazu Filme oder Spiele sowie das Umgebungslicht und sorgt dann für eine adaptive Off-Screen-Beleuchtung.

Dolby Atmos™
Die neuen Samsung Top-Channel-Lautsprecher bieten ein Dolby-Atmos™ -Klangerlebnis auf einem hohen Level. Mit ihrem multidimensionalen Sound versetzen sie dich mitten ins Geschehen auf dem Bildschirm.

Q-Symphony
Q-Symphony stimmt deinen TV und deine Soundbar klanglich so aufeinander ab, dass der Sound gleichzeitig wiedergegeben werden kann. Auf diese Weise genießt du einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne den Fernsehlautsprecher stumm stellen zu müssen.

OTS+
Mit den integrierten 4.2.2-Kanal-Lautsprechern und dem AI-gesteuerten Object Tracking Sound+ erlebst du einen realistischen und zugleich lebendigen 3D-Sound, der dich mitten ins Geschehen reinzieht.

Active Voice Amplifier Pro
Die AI-gestützte Audiotechnologie lässt dich Dialoge klarer hören, indem sie Hintergrundgeräusche analysiert und Stimmen isoliert. So verstehst du auch in lauten Umgebungen jedes Wort.

Adaptive Sound Pro
Adaptive Sound Pro optimiert den Klang unter Berücksichtigung der Eigenschaften des Raums und des Audioinhalts. Die AI-gestützte Audio-Remastering-Technologie sorgt für eine hohe Sprachverständlichkeit und einen Sound, der so klingt, dass die Künstlerinnen Freude daran hätten.

Integrierter SmartThings Hub
Mit einem integrierten SmartThings Hub deines Fernsehers kannst du smarte Geräte, die mit Matter- und HCA-Standards kompatibel sind, kabellos verbinden und steuern, ohne dass du ein zusätzliches Gerät benötigst. Checke Benachrichtigungen über den Status deiner smarten Geräte direkt über den Fernsehbildschirm.

360°-Audio
In Verbindung mit deinen Galaxy Buds sorgt 360-Grad-Audio für einen beeindruckend räumlichen Sound. Die Technologie kann auch die Richtung des Sounds bestimmen, wenn du deinen Kopf bewegst, und bietet so ein immersiveres 3D-Erlebnis.

3D Map View
Überwache und steuere alle deine SmartThings Geräte ganz bequem über eine intuitiv lesbare 3D-Karte deines Zuhauses. Sieh dir den Status deiner smarten Geräte ganz einfach auf deinem Fernsehbildschirm an und erhalte Benachrichtigungen.

Multi View
Ob Live-Statistiken für Sport oder Lernvideos für Spiele – alles, was auf deinem Fernseher und deinem Smartphone läuft, kannst du jetzt gleichzeitig auf demselben Bildschirm erleben. Verbinde dazu einfach dein kompatibles Smartphone mit deinem TV. Alternativ kannst du auch mehrere Sendungen aus verschiedenen Quellen gleichzeitig in einem Layout deiner Wahl genießen.

Samsung Daily+
Durch das offene App-Ökosystem von Samsung Tizen OS™ kannst du mit Daily+ deine täglichen Aktivitäten ganz bequem von deinem Fernseher aus verwalten. Daily+ umfasst Apps und Dienste wie SmartThings, Samsung Health, ConnecTime, Workspace und vieles mehr.

SmartThings
SmartThings bündelt deine Heimgeräte in einem intelligenten Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in das du theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten einbinden kannst, die dein Leben einfach machen. Nutze außerdem deinen Bildschirm als IoT-Sensor, um dich um deine Liebsten zu kümmern. Dank der Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv im Blick.

NeoSlim Design
Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt.

Samsung Knox Security
Eins ist sicher: deine Privatsphäre auf Samsung TV-Geräten. Alle deine sensiblen Daten, seien es PIN-Codes oder Passwörter, werden durch mehrere Soft- und Hardware-Maßnahmen geschützt. Außerdem sichert Samsung Knox Security alle deine IoT-Geräte, die mit deinem Fernseher verbunden sind. So werden etwa die Ausführung nicht autorisierter bösartiger Apps oder der Zugriff auf Phishing-Seiten automatisch blockiert, sobald sie erkannt werden. Zu guter Letzt sorgen wir mit regelmäßigen Updates dafür, dass dein TV-Gerät sicher bleibt.

AI Energy Mode
SmartThings trifft Energiemanagement: Sobald du den AI Energy Mode aktivierst, erkennt er automatisch die Lichtverhältnisse in der Umgebung und analysiert das Nutzungsverhalten, um die Helligkeit anzupassen und so den Gesamtenergieverbrauch zu steuern. Außerdem wird der Inhalt deines TV-Geräts Szene für Szene analysiert, um die Helligkeit nach Möglichkeit anzupassen und so ggf. den Energieverbrauch zu senken.

Relumino mode
Der Relumino Mode ist eine visuelle Unterstützung für Menschen mit eingeschränkter Sehkraft. Er sorgt dafür, dass die Konturen der auf dem Bildschirm dargestellten Inhalte dynamisch hervorgehoben und Kontraste sowie Farben deutlicher dargestellt werden.

SolarCell Remote
Eine Solarzelle auf der Rückseite der Fernbedienung absorbiert Licht, um den internen Akku aufzuladen.

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Spiel, Film
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
61 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
61 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
133 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1113.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
705.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
17600 g
Breite (ohne Standfuß):
1113.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
26.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13500 g
Breite der Standhalterung:
519 mm
Tiefe der Standhalterung:
220 mm
Verpackungsbreite:
1317 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
767 mm
Paketgewicht:
22500 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Silber
VESA-Halterung:
Ja
Name der Farbe:
Carbon Silver
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Ständertyp:
Sechseckiger Ständer
Standfarbe:
Silber
Samsung-Technologien (AV/TV):
4K AI Upscaling, Bluetooth Dual Audio, Buds Auto Switch, Expert Calibration, NQ4 AI Gen2 Processor, NeoSlim Design, Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony, Quantum Matrix Technology, Smart Calibration, Ultra Viewing Angle
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR+
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
Ultimatives UHD Dimming Pro
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Real Depth Enhancer Pro
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, Gaming Hub, HGiG, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
4K Ultra HD Hochskalierung:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
Wiederholfrequenz:
100 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.325,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.473,61*
€ 1.753,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.468,62*
€ 1.747,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,40*
€ 1.691,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.383,00*
€ 1.645,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.325,93*
€ 1.577,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.