Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Samsung GQ50Q80BATXZG Fernseher 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Karbon, Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ50Q80BATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ50Q80BATXZG
EAN/GTIN:
     8806094235470
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Starke Kontraste und scharfe Details
Dank Direct Full Array kommst du in den Genuss starker Kontraste und scharfer Details in dunklen Szenen. Die präzise und direkte LED-Hintergrundbeleuchtung kann Helligkeit und Dunkelheit in bestimmten Bereichen einer Szene anpassen, damit Du noch mehr Details wahrnehmen kannst.

Erlebe Dolby Atmos-Sound auf einem neuen Level mit Top Channel-Lautsprechern
Die neuen Samsung Top Channel Lautsprecher bringen das Dolby Atmos Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Viel Performance dank künstlicher Intelligenz
Der Quantum Prozessor 4K kann mithilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Verbesserung von Bild, Ton und Funktion sorgen. So gehen Bedienvorgänge, wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps, spürbar schneller. Helligkeit, Kontrast und Sound kann der Prozessor in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.

Alle deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit drei Kategorien – „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ – optimiert Samsung dein Fernseherlebnis, je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Zugängliches Fernsehen für ein überzeugendes Seh- und Hörerlebnis
Samsung unterstützt im Bereich Fernsehen mit sogenannten assistiven Funktionen, die dabei helfen, das umfangreiche Angebot moderner Smart TVs zu nutzen. So können auch Menschen, die unterschiedliche Seh- oder Hörbeeinträchtigungen haben, ohne fremde Hilfe einen Zugang zu aktueller Technologie finden. Weitere Informationen.

Die Umwelt auf dem Schirm.
Recycelbare und wiederverwertbare Verpackung

Dank umweltschonender TV-Verpackungen können jedes Jahr 200.000 t Verpackungsmaterial upgecycelt werden. Denn mit der speziell gefertigten Produkt-Verpackung kann jeder zum Wohl der Umwelt beitragen, indem diese einfach in einen nützlichen Gegenstand für den Haushalt verwandelt wird. Für weitere Informationen: samsung-ecopackage.com.

Die Eco-Fernbedienung

Die minimalistische Fernbedienung überzeugt durch ihr Material, das aus ca. 24% recycelten Kunststoffen hergestellt wird.

Öko-Sensor

Der Öko-Sensor regelt die Bildschirmhelligkeit automatisch je nach den aktuellen Lichtverhältnissen vor dem TV-Gerät und spart so Energie.

Dynamische Kontraste für lebendige Farben
Quantum HDR 1500 überzeugt mit satten, präzisen Farben in Verbindung mit tiefen Kontrasten. Genieße klare Details und viele Nuancen. Die dynamische Farbtondarstellung von HDR10+ macht es möglich, dass Farbe und Kontrast Szene für Szene angepasst werden.

Intelligentes und für deine Augen optimiertes Bild
Der einzigartige Augenkomfort-Modus von Samsung berücksichtigt die lokalen Sonnenaufgangs- und untergangszeiten, um die Bildschirmeinstellungen zu optimieren. Zusätzlich werden Helligkeit und Farbsättigung nach Sonnenuntergang reduziert, um so deine Augen zu schonen und es dir zu erleichtern, abzuschalten und Ruhe zu finden.

Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen*, die bei jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – nahezu ohne Farbverlust.

Dreidimensionale Bildtiefe für mehr Realismus
Die Bildtiefen-Optimierung imitiert, wie das menschliche Auge Tiefe wahrnimmt, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Natur-Dokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten optimiert und der Hintergrund unverändert belassen – ganz genau so, wie es ein menschliches Auge machen würde.

Deine Gaming-Zentrale
Das Samsung Gaming Hub ist dein neues Zuhause für Games auf deinem Samsung Smart TV. Stürze dich direkt in die angesagtesten Spiele von Xbox und anderen Top-Cloud-Gaming-Diensten – und zwar ohne Download und ohne Konsole. Einfach den Smart TV einschalten und loslegen.

Streame Xbox Spiele auf deinem Samsung TV
Du hast Zugriff auf Hunderte von Xbox-Spielen auf deinem Samsung Smart TV. Mit dem Xbox Game Pass brauchst du keine separate Konsole mehr, um deine Lieblingsspiele zu spielen.

Erlebe flüssige Bewegtbilddarstellung beim Gaming in 4K-/120-Hz-Qualität
Halte auch bei hohen Spielgeschwindigkeiten mit deinen Gegnern mit. Dank der faszinierenden Bewegungs-anpassung bis hin zu 4K/120 Hz erwartet dich ein Spielerlebnis mit flüssiger Action und ohne störende Gaming Lags sowie Bewegungsunschärfen.

Erlebe ruckelfreies Gaming mit niedriger Latenz
Basierend auf der AMD FreeSync™ Kerntechnologie zur Reduzierung von Bildruckeln und Screen Tearing bieten Fernseher, die für die AMD FreeSync™ Premium Pro Stufe zertifiziert sind, ein echtes HDR-Gaming-Erlebnis: eine Kombination aus flüssigem Gaming bei maximaler Leistung und außergewöhnlicher Grafik mit hohem Dynamikbereich bei gleichzeitig niedriger Latenz – für dein flüssiges Gameplay.

TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stumm stellen muss.

Erlebe Action mit Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
Erlebe mitreißenden Sound, der verschiedenen Objektbewegungen folgen kann. Nach oben ausgerichtete Lautsprecher mit integriertem 2.2.2-Kanal-System und 60Watt Ausgangsleistung erzeugen realistischen 3D-Sound und versetzen dich mitten ins Geschehen.

Beeindruckender Sound, der sich automatisch an dein Zuhause anpassen kann
Genieße einen auf die Umgebung abgestimmten Sound. Ganz egal, ob der TV sich an der Wand oder auf einem Lowboard befindet, erwartet dich ein mitreißendes Sounderlebnis.

Deine Smart Home Anwendungen auf einen Blick
Lass deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. SmartThings unterstützt nicht nur aktuelle Smartphone-/Kamera-/IoT-/Smart-Home-Anwendungen, sondern kann auch ältere Geräte inkludieren. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du Fernsehen schaust, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Mit Samsung TV Plus jetzt kostenlose Inhalte unserer virtuellen Sender genießen
Mit Samsung TV Plus erhältst du sofort Zugang zu Nachrichten, Sport, Serien, Spielfilmen und vielen weiteren Inhalten – ganz ohne Registrierungen, Kreditkarten, Abonnements oder zusätzliche Dienste. Einfach Samsung TV Plus einschalten und aus dem vielfältigen Programmangebot auswählen, was dich anspricht.

Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf einer Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Außerdem hast du noch mehr Multitasking-Optionen mit einer senkrechten Ansicht oder Funktionen wie Ultrawide GameView. So kannst du ganz einfach die Inhalte gleichzeitig sehen, die du möchtest.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
40 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
175 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
94 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1114.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
239.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
723 mm
Gewicht (mit Ständer):
18100 g
Breite (ohne Standfuß):
1114.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13700 g
Verpackungsbreite:
1337 mm
Verpackungstiefe:
178 mm
Verpackungshöhe:
780 mm
Paketgewicht:
23400 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Karbon, Silber
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Samsung-Technologien (AV/TV):
Micro Dimming, Motion Xcelerator Turbo
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Auto Motion Plus, Samsung Contrast Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
360-Kamera-Unterstützung:
Ja
Unterstützung für 360-Video-Player:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.672,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.822,16*
€ 2.168,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.800,22*
€ 2.142,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.742,19*
€ 2.073,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.703,98*
€ 2.027,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.672,86*
€ 1.990,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.