Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GQ50Q73CAU 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ50Q73CAUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ50Q73CAUXZG
EAN/GTIN:
     8806094782882
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

100% Farbvolumen mit Quantum Dots
Entdecke eine Farbwelt, die so lebendig ist, dass sie von der Realität kaum noch zu unterscheiden ist. Ihr Schöpfer ist die Quantum Dot-Technologie, die Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen* erzeugt, und das unter jeglichen Lichtverhältnissen nahezu verlustfrei.

Quantum HDR
Hollywood is coming home: Mit Quantum HDR kannst du in jedem Bild feine Details und intensive Kontraste genießen. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ beeindruckt dabei mit tiefen Schwarztönen – für lebendige Bilder.¹

AirSlim
Das faszinierend filigrane Design lässt deinen TV beinahe mit der Wand verschmelzen.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

Quantum Prozessor Lite 4K
Der performante Quantum Prozessor Lite 4K ist im Hintergrund dafür verantwortlich, dass vorne bei dir eindrucksvolle Bilder und Töne ankommen. Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in 4K genießen.¹

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben. Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

Dual LED
Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung sorgt für intensivere und zugleich feinere Kontraste, indem sie den Farbton immer genau dem Inhalt anpasst, den du gerade schaust.

Object Tracking Sound Lite
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

Solar Smart Remote
Mit dem auf der Rückseite integrierten Solarmodul kannst du deine Fernbedienung aufladen und in Zukunft auf Batterien verzichten.

Höhenverstellbare Standfüße
Passe die Standfußhöhe und -breite deines TVs nach Belieben an – auch, um deine Soundbar optisch perfekt zu integrieren.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator
Motion Xcelerator sorgt dafür, dass du ein klares Bild ohne Bewegungsunschärfe erlebst. Dazu nutzt die Technologie die Bewegungsinformationen zwischen den Frames und berechnet anhand dessen die nächsten Frames im Voraus.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.¹

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Soundmodus:
Surround
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-C2, DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.2
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
53 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
103 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
53 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1181.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
709.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
12100 g
Breite (ohne Standfuß):
1118.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11500 g
Breite der Standhalterung:
782.2 mm
Tiefe der Standhalterung:
199.1 mm
Verpackungsbreite:
1246 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
771 mm
Paketgewicht:
16300 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
26
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, LAT, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, SER, Slowenisch, Schwedisch
Bild-in-Bild:
Ja
ECO-Modus:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Ein/Aus Timer:
Ja
Upgradefähige Firmware:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Google Assistant:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Ein-/Ausschalter:
Ja
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Plus
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Contrast Enhancer
Bildgalerie:
Ja
Mehrfachbildschirm:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Motion Plus, Gamebar 2.0, Super Ultra Wide Game View
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo+
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Dual LED
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 684,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,78*
€ 924,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,04*
€ 912,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,90*
€ 892,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,69*
€ 868,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 684,53*
€ 814,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.