Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Samsung The Frame 50" LS03D QLED 4K Art Mode Tizen OS™ Smart TV (2024)
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ50LS03DAUXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ50LS03DAUXZG
EAN/GTIN:
     8806095429533
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
The Frame Der TV, der zu deinem Stil passt

Genieße ein mattes Display, frei von Reflexionen
Mattes Display

Dank des matten Displays stören dich weder die Mittagssonne noch Lampenreflexionen beim Filmeschauen. Du kannst das, was auf dem Bildschirm zu sehen ist, klar und deutlich genießen und so erleben, wie es gedacht war – ganz gleich, ob Kunst oder TV-Inhalte.

Sieht aus wie ein ultraschlanker Bilderrahmen
Modern Frame Design

The Frame sieht nicht aus wie ein Fernseher, sondern wie ein moderner Bilderrahmen. In seiner jüngsten Ausführung präsentiert er sich in einem schlanken Design. Zudem ist seine Rückseite jetzt unifarben, was ihn auch von hinten zu einem echten Blickfang macht.

Der passende Rahmen für deinen Fernseher
Austauschbare Rahmen

The Frame bietet dir eine Vielzahl von austauschbaren magnetischen Rahmen. Finde ganz einfach einen Rahmen in der Farbe, die dir am besten gefällt und die am besten zu deinem Wohnstil passt.

Ausgeschaltet verwandelt sich The Frame in ein Kunstwerk
Art Mode

Präsentiere deine persönliche Kunstkollektion stilgerecht im Art Mode. Mit seiner Fähigkeit, ein riesiges Spektrum kuratierter Kunstwerke zur Schau zu stellen, ist The Frame ein Fernseher, den du auch anschauen willst, wenn er ausgeschaltet ist.

Werke weltberühmter Galerien in deinem Wohnzimmer
Art Store

Stelle deine Kunstsammlung aus einem stetig wachsenden Angebot von über 2.500 Kunstwerken berühmter Galerien zusammen. Viele klassische und zeitgenössische Meisterwerke stehen dir neben faszinierenden Fotografien und vielen weiteren Inhalten im Art Store zur Verfügung.

Entdecke kuratierte Streaming-Kunst
Art Streams

The Frame bietet dir eine erstklassige Sammlung von Samsung Streaming-Kunst. Suche dazu einfach nach Kunstwerken auf deinem Mobilgerät, indem du den auf The Frame angezeigten QR-Code scannst und dich im Art Store anmeldest.

Erlebe pure Farbenfreude mit PANTONE ArtfulColor
PANTONE ArtfulColor

Genieße mit PANTONE ArtfulColor eine möglichst realistische Farbdarstellung. Die von PANTONE validierten Farben sind in puncto Lebendigkeit und Vielfalt an die Beleuchtung einer Galerie angelehnt. Dank des matten Bildschirms wirken sie sogar fast noch realistischer.

My Photo
Präsentiere eigene Fotokreationen oder das neueste Familienporträt einfach auf The Frame. Übertrage deine Fotos bequem mit deinem kompatiblen Smartphone oder einem USB-Stick auf The Frame und genieße sie auf dem großen Bildschirm.

Helligkeitssensor
The Frame schaltet sich automatisch ein und zeigt deine Kunstwerke, wenn du den Raum betrittst. Sobald du den Raum verlässt, schaltet er sich wieder aus, um Energie zu sparen.

Bewegungssensor
The Frame schaltet sich automatisch ein und zeigt deine Kunstwerke, wenn du den Raum betrittst. Sobald du den Raum verlässt, schaltet er sich wieder aus, um Energie zu sparen.

Individuelle Fotofilter
Lass deine Bilder mithilfe von Fotofiltern eindrucksvoll wirken. Stelle dir aus fünf unterschiedlichen Layoutvarianten und einer Palette von 16 Farben eine Kombination zusammen, die deinen Bildern eine persönliche Note verleiht.

Ganz leicht ein neuer Look
Austauschbare Rahmen (Modern Frame Design)

Die austauschbaren magnetischen Rahmen im modernen und minimalistischen Design sind in unterschiedlichen Farben erhältlich, sodass du deinen TV leicht an deinen individuellen Stil anpassen kannst.

Die Aufstellhöhe deines TVs kann einfach angepasst werden
Höhenverstellbare Standfüße

Passe die Aufstellhöhe deines TVs nach Belieben an. Nutze den Standfuß auch, um deine Soundbar passend unterzubringen.

Hängt elegant an der Wand – wie ein Kunstwerk
Fast lückenlose Wandinstallation

The Frame sieht aus wie ein echtes Bild, das fast lückenlos an der Wand hängt. Darüber hinaus kannst du dank der nahezu unsichtbaren Kabelführung deine Lieblingskunstwerke und andere Inhalte ungestört genießen.

Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen
100%iges Farbvolumen

Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen, die bei nahezu jeglichen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – ohne Farbverlust.

Viel Performance dank künstlicher Intelligenz
Quantum Prozessor 4K

Der Quantum Prozessor 4K kann mit Hilfe künstlicher Intelligenz (AI) für eine Optimierung von Bild, Ton und Funktionen sorgen. So gehen Bedienvorgänge wie das Wechseln des Programms oder das Starten von Apps schnell. Helligkeit, Kontraste und Sound kann der Prozessor fast in Echtzeit regulieren, indem er in einzelnen Szenen eine passende Upscaling-Formel auswählt.

Für deine Augen angepasst
EyeComfort-Modus

Im Samsung EyeComfort-Modus werden die jeweiligen Sonnenaufgangs- und -untergangszeiten berücksichtigt und der Screen automatisch entsprechend angepasst. Nach Einbruch der Dunkelheit werden Helligkeit und Farben reduziert, so dass das Schauen auf den Bildschirm immer angenehm für deine Augen ist. Das macht es dir leicht, dich zu entspannen und auszuruhen.

Samsung TV und Soundbar in perfekter Harmonie
Q-Symphony

Genieße dank Q-Symphony den Samsung TV im Einklang mit der Soundbar. Die exklusiv auf Samsung TVs zur Verfügung stehende Technologie lässt die Lautsprecher des TV-Geräts und der Soundbar synchron zusammenspielen. Die aktuelle Version von Q-Symphony bietet zudem einen angepassten Klang für alle Kanäle. Dazu werden die aus dem ursprünglichen Audioeingang extrahierten Sounds per KI neu gemastert.

Weiterentwickelter Dolby-Atmos-Sound
Dolby Atmos®

Genieße ein faszinierendes Dolby-Atmos-Erlebnis, das dich mit multidimensionalem Klang direkt ins Geschehen eintauchen lässt. Mit Dolby Atmos® liefert Neo QLED ein mitreißendes Audioerlebnis.

Entdecke mit Samsung Tizen™ OS deine Lieblingsinhalte sowie die neuesten Apps und Dienste.
Samsung Tizen™ OS

Samsung Tizen™ OS sorgt mit zahlreichen Apps und Diensten für großartiges Entertainment. Dazu gehört etwa Samsung TV Plus mit mehr als 200 kostenlosen Live-TV-Kanälen und Tausenden von Filmen auf Abruf. Oder der Gaming Hub mit vielen Cloud-Gaming-Diensten (keine Konsole erforderlich). Oder die Daily+ App, mit der du deine täglichen Aktivitäten ganz einfach verwalten kannst. Oder SmartThings, worüber du alle deine kompatiblen Geräte einfach mit deinem Fernseher steuern kannst. Und bei allem sorgt Samsung Knox Security für die Sicherheit deiner Privatsphäre und deiner persönlichen Daten.

Verbinde zahlreiche kompatible Geräte und vereinfache so dein Leben.
SmartThings

SmartThings verwandelt deine Heimgeräte in ein intelligentes Netzwerk, das du über den SmartThings Hub ganz bequem auf deine individuellen Bedürfnisse zuschneiden kannst. So kommst du in den Genuss eines intelligenten Zuhauses, in dem dir theoretisch Tausende von SmartThings-kompatiblen Geräten zur Verfügung stehen, die dein Leben einfach einfacher machen. Über die Funktion 3D Map View behältst du deine vernetzten Geräte auf deinem TV-Gerät dabei intuitiv immer im Blick.

Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen
Multi View

Dank Multi View kannst du dein TV-Bild in zwei Bereiche unterteilen, sodass du auf der einen Seite deine Serien oder Filme schauen kannst, während auf der anderen Seite das Display deines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So kannst du dein TV-Programm im Blick behalten, während du dir die aktuellen Sportergebnisse oder ein Gaming-Tutorial anschaust. Außerdem hast du viele Multitasking-Optionen mit Funktionen, wie z.B. der Ultrawide GameView oder einer senkrechten Ansicht, und kannst ganz einfach zeitgleich alls sehen, was du willst.

Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.2 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-T2 HD
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
HDMI Quick Switch:
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
RS-232C-Ports:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Apple AirPlay 2-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
124 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
70 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1124.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
227.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
679.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
12200 g
Breite (ohne Standfuß):
1124.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
24.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11800 g
Breite der Standhalterung:
757.4 mm
Tiefe der Standhalterung:
227.8 mm
Verpackungsbreite:
1251 mm
Verpackungstiefe:
174 mm
Verpackungshöhe:
775 mm
Paketgewicht:
20900 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Webbrowser:
Ja
One Connect-Anschluss:
Ja
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Jahr der Einführung:
2024
Ständertyp:
Beinständer
Samsung-Technologien (AV/TV):
AMD FreeSync™ Premium, Adaptive Sound Pro, Adjustable Stand, Art Mode, Customisable Bezels, Dolby Atmos®, Dual LED, EyeComfort Mode, LED Clear Motion, Q-Symphony, Quantum HDR, Quantum-Prozessor 4K, Samsung TV Plus, Smart Calibration, Smart TV powered by Tizen, Supreme UHD Dimming, Wide Viewing Angle, Works With Amazon Alexa
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Quantum HDR
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
AI-Upscale:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
Supreme UHD Dimming
Bildverarbeitungsverfahren:
Samsung Auto Motion Plus, Samsung Real Depth Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Motion Plus, Gaming Hub, Mini Map Zoom, Super Ultra Wide Game View, Surround Sound
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp:
Dual LED
Reaktionszeit:
6 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
120 Hz
Bildwinkel, horizontal:
89 °
Bildwinkel, vertikal:
89 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 946,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,92*
€ 1.264,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.057,25*
€ 1.258,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,75*
€ 1.212,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 992,17*
€ 1.180,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 946,13*
€ 1.125,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.