Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Samsung GQ43QN93CAT 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Silber
Artikel-Nr.:
     C1134D-GQ43QN93CATXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GQ43QN93CATXZG
EAN/GTIN:
     8806094872767
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Made for Germany
Beim Kauf eines TV-Aktionsgeräts oder einer Aktions-Soundbar der 2023-Reihe mit deutschen Modell-Code erhältst du attraktive, kostenlose Zusatzangebote. Mit Streaming-Content inklusive kannst du unter anderem bis zu 24 Monate vielfältiges TV-Entertainment genießen – etwa packende Sportinhalte, aktuelle Filme und Serien sowie hochauflösende HD- und UHD-Inhalte. Die smarte Philips Hue Surround-Beleuchtung, die das Licht im Raum mit deinem Bildschirm synchronisiert, sorgt außerdem für ein beeindruckendes Film- und Gaming-Erlebnis.



Aktionszeitraum: 1. Januar - 31. März 2024

Quantum-Matrix-Technologie
Dank der Quantum Matrix-Technologie eröffnen sich dir faszinierende Bildwelten voller Kontraste und Details. Weiterhin werden besonders tiefe Schwarz- und reine Weißtöne erzeugt, indem die leistungsstarke Beleuchtungssteuerung die einzelnen Quantum Mini-LEDs mit größtmöglicher Genauigkeit ansteuert.

Neural Quantum Prozessor 4K
Mit dem Neural Quantum Prozessor 4K kommst du in den Genuss unseres besten 4K-Bilderlebnisses. Die leistungsstarke 4K AI Upscaling-Technologie, unterstützt von 20 neuronalen Netzen, lässt dich bei jeder Art von Inhalt die volle 4K-Power spüren. Indem der Prozessor Bild für Bild automatisch dazulernt, kann er sich an jegliche Sehbedingungen anpassen, um auf diese Weise deinen Lieblingsinhalt zu optimieren.¹

Minimierte Reflexionen
Die Antireflexbeschichtung verhindert, dass Sonnenlicht oder Lampenreflexionen Einfluss auf die Bildqualität nehmen. Das führt auch dazu, dass du von nahezu jeder Sitzposition aus in deine Lieblingsfilme oder -serien eintauchen kannst und in den Genuss eines ungestörten Seherlebnisses kommst.

Dolby Atmos®
Die neuen Samsung Top Channel-Lautsprecher bringen das Dolby Atmos®-Klangerlebnis auf ein neues Level und lassen dich dank des multidimensionalen Sounds mitten in das Geschehen eintauchen.

Neo Quantum HDR+
Neo Quantum HDR+ bietet dir ein beeindruckend lebendiges Farberlebnis mit einem hohen Dynamikumfang. Zudem kann die Technologie dein Sehvergnügen durch eine hervorragende Helligkeit in Kombination mit dynamisch adaptiven Szenen in 4K-Auflösung steigern.¹

Real Depth Enhancer
Die Anpassung der Bildtiefe kann die Wahrnehmung des menschlichen Auges imitieren, indem der Kontrast im Bildvordergrund erhöht wird. Wenn du dir beispielsweise eine Naturdokumentation anschaust, werden im Vordergrund die Falten eines Elefanten kontrastreich dargestellt und der Hintergrund unverändert belassen – ähnlich, wie es dein Auge auch machen würde.

PANTONE-zertifizierte Farbdarstellung
Mit Samsung kommst du jetzt in den Genuss PANTONE-zertifizierter Farben.¹ Der Inbegriff von Farbtreue ermöglicht die akkurate Darstellung von bis zu 2.030 PANTONE-Farben und 110 hinzugefügten Hauttönen. Aktuell sind Samsung TV-Geräte die einzigen, die dir das PANTONE-Farberlebnis bieten können.

EyeComfort-Modus
Zur Schonung deiner Augen und damit du gut abschalten kannst, reguliert der EyeComfort-Modus die Helligkeit und Farbsättigung bei einsetzender Dunkelheit automatisch. Aber auch tagsüber berücksichtigt die Technologie die Sonnenauf- und -untergangszeiten und passt das Bild entsprechend der Lichtstimmung

Auto HDR Remastering
Du kannst deine SDR-Inhalte (SDR = Standard Dynamic Range) annähernd in HDR-Qualität (HDR = High Dynamic Range) erleben. Deep Learning-Algorithmen können die Unterschiede zwischen SDR sowie HDR erkennen und die SDR-Inhalte in Bilder mit HDR-Qualität umwandeln, die angepasste Details und Tiefen im Bild ermöglichen.

Gaming Hub
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.¹

Motion Xcelerator Turbo Pro
Die herausragende Bewegtbilddarstellung in 4K-/144-Hz-Qualität auf dem Bildschirm bietet eine Performance der Extraklasse und sorgt für gestochen scharfe Bilder und atemberaubende Geschwindigkeit.

Object Tracking Sound+
Mit OTS+ genießt du ein im wahrsten Sinne mitreißendes Klangerlebnis. Der Sound kann verschiedenen Objektbewegungen auf dem Bildschirm folgen – fast wie im Kino. Die eingebauten Lautsprecher des 4.2.2-Kanal-Systems strahlen nach oben und zu den Seiten ab und sorgen so für immersiven 3D-Sound.

Q-Symphony
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.

NeoSlim Design
Erlebe ein ultraschlankes, minimalistisches Design, dessen Schönheit sich wie die eines Kunstwerks aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt.

Smart Hub
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

NFT Universe
NFT Universe ist das erste in TV-Geräte integrierte NFT-Portal. Es ermöglicht dir zum Beispiel, deine NFTs in fotorealistischer Qualität auf dem großen Bildschirm zu erleben. Darüber hinaus kannst du NFT-Inhalte von bekannten Marktplätzen anschauen und erwerben. So genießt du ein Kunsterlebnis, das dem in einer Galerie sehr nahekommt.¹

Q-Soundbars
Vollkommener Heimkino-Sound in perfekter Harmonie

Ultra Slim Soundbars
Unglaublich schlank – beeindruckend kraftvoll

B-Soundbars
Mitreißender Sound für ein beeindruckendes TV-Erlebnis
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Atmos, Dolby Digital Plus
Soundmodus:
Surround
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Objektverfolgung Sound+ (OTS+):
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Musikwand:
Ja
Aktiver Sprachverstärker (AVA):
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
Premium Solar Smart Remote + numerische Fernbedienung inkl. Batterien
Smart Remote enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB Anschluss:
Ja
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Zeitverschiebung:
Ja
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Smart-Modi:
Filmemacher, Bild
Fernfeld-Sprachinteraktion:
Ja
TV Spiegelung starten:
Ja
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
75 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
114 kWh
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energiesparmodus:
Ja
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
960.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
220 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
619.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
13400 g
Breite (ohne Standfuß):
960.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
26.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
558.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
9400 g
Breite der Standhalterung:
519 mm
Tiefe der Standhalterung:
220 mm
Benutzerhandbuch:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Verpackungsbreite:
1164 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Verpackungshöhe:
667 mm
Paketgewicht:
17500 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Wi-Fi Direct:
Ja
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Sprachsteuerung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, SER, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Bild-in-Bild:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Funktioniert mit Samsung Bixby:
Ja
Produktfarbe:
Silber
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Mini-Wandhalterung:
Ja
Ständertyp:
Sechseckiger Ständer
Drehbarer Ständer:
Ja
Standfarbe:
Silber
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo Pro
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), High Dynamic Range 10+ Gaming (HDR10 Plus Gaming), Hybrid Log-Gamma (HLG), Neo Quantum HDR
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Umgebungsmodus:
Ambient Mode+
Eco-Sensor:
Ja
AI-Upscale:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Bildverarbeitungsverfahren:
Neural Quantum Processor 4K, Samsung Real Depth Enhancer
IPv6-Unterstützung:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium Pro
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Dynamic Black EQ, Game Bar 3.0, Game Motion Plus, HGiG, Super Ultra Wide Game View, Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Auf Ansicht tippen:
Ja
Adaptives Bild:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Mehrfachansicht:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
Neo QLED
Bildschirmform:
Flach
Motion Interpolation Technologie:
Motion Xcelerator Turbo Pro
Unterstützte Video-Modi:
2160p
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3840 x 2160
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
120 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt:
120 Hz, 144 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Quantum Matrix Technology
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Rotierendes Display:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 914,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.023,05*
€ 1.217,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.018,09*
€ 1.211,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,05*
€ 1.176,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,10*
€ 1.143,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 914,75*
€ 1.088,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.