Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-TOF731SBCQW Zubehör für Handytasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-TOF731SBCQW Zubehör für Handytasche
Samsung GP-TOF731SBCQW Zubehör für Handytasche
Samsung GP-TOF731SBCQW Zubehör für Handytasche
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-TOF731SBCQW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-TOF731SBCQW
EAN/GTIN:
     8809902083256
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Rot
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Z Flip 5
Breite:
70 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
78 mm
Gewicht:
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.